- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- プラシート連結釘のおすすめ人気ランキング
プラシート連結釘のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新106件の「プラシート連結釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケット釘打機」、「サイディング 釘」、「コンクリート釘 ロール」などの商品も取り扱っております。
用途接合金物用
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.3
適合釘打機
HN-65Z1、CN-H601Z
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
分類
鋼板釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質
SUS304
全長(mm)
25
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
用途木下地への焼杉板止め用
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
用途木下地+窯業系サイディング
材質
SUS304
色
生地
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5
頭部
布目
胴部
不燃リング
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.2
材質
ステンレス鋼線
連結方式
プラシート
胴部形状
リング
適合釘打機
HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
材質
硬鋼線材
ねじ頭径(mm)
5.5
連結方式
プラシート
胴部形状
普通
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品
シートホルダ、取扱説明書
質量(kg)
13.5
コード長さ(m)
1.8
使用電源(V)
単相100
消費電力(VA)
6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
450×430×650
適合釘打機
木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S。板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660。スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1
適合釘
釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.83
連結方式
プラシート連結
胴部形状
普通
適合釘打機
HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
バラ釘の連結が簡単!。連結する釘を1本差し込めば、釘胴径2.2~3.0mmを読み取り自動調整します。ネイルボックス300本ストック可能。ハンドル4 回転で50本連結できます。
電源(V)
単相100
質量(kg)
12
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。
材質
SUS304
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード
長さ(mm)
40
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.3
形状
平頭
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
適合釘打機
(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質
SUS304
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8