プラスチックゲージのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
449件の「プラスチックゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間 測定器」、「ブレーキパット測定」、「隙間ゲージ プラスチック製」などの商品も取り扱っております。
プラスチゲージ JTCランキング1位
用途メタルのクリアランス計測用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチゲージ モノタロウランキング2位
長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。全長(cm)30
1枚
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

125mm プラスチックシクネスゲージ エスコランキング3位
耐食、不伝導、ノンスパーク
リーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762エスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
1セット(13枚)
7,480税込8,228
当日出荷

プラスチックシクネスゲージ扇形キット 127mmブレード13本 プレシジョンブランドランキング4位
12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
1セット(13本)
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


三次元曲面を含めて、見えない部分の隙間が測れる隙間ゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(13枚)
11,600税込12,760
翌日出荷

非磁性体ですのでプラチナスパークプラグの他各種センサー調整に最適です。
用途隙間の測定仕様リーフ形状:先端丸、テーパー状 リーフ数:20トラスコ品番195-5075セット内容0.05-1.0長さ(mm)106材質/仕上ブロス質量(g)100枚数20アズワン品番64-8349-37
1個
12,980税込14,278
当日出荷

1セット(20枚)
20,500税込22,550
翌日出荷

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
1台
999税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様材料 = プラスチック。厚さ = 0.0005 → 0.030インチ。長さ = 20インチ。幅 = 5インチ。枚数 = 14。カラー = 各種。。識別カラー付きプラスチックシム. 高品質プラスチック素材から作られたPRECISION BRANDの識別カラー付きプラスチックシム プラスチックシムのあらゆる用途に最適 ガスケット、特殊部品、製造関連の各種用途に使用可能 取り扱いが簡単 耐油性 使用時の圧縮率が最小限 業界規格に適合した厚さ許容範囲 一貫した性能 非導電 厚さを色で識別可能 マイクロメータが不要なので、時間の節約になり、ミスを削減
1個
29,980税込32,978
7日以内出荷

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

仕様材料 = プラスチック。長さ = 457mm。幅 = 305mm。枚数 = 8。カラー = 黒, 青, 緑, グレー, ナチュラル, オレンジ, 赤, 黄。。プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
12,980税込14,278
7日以内出荷

1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。
長さ(mm)127
1セット(20本)
14,980税込16,478
当日出荷

測定範囲(mm)(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30セット内容バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入トラスコ品番373-8647材質スチール(焼き入れ無)質量(g)100
1セット
3,998税込4,398
当日出荷

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。質量(g)160(レンチ含む)差込角(mm[inch])12.7[1/2"]角度の測定範囲(°)360最小目盛ゲージ径(Φmm)68
1個
1,198税込1,318
当日出荷

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01全長(mm)265(ハンドル部含む)最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
1セット
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)