プラスチックホイールのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
466件の「プラスチックホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪 軽量」、「プラスチックタイヤ」、「車輪 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用 モノタロウランキング1位
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459税込505
当日出荷

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアックランキング2位
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タイヤセット HARAX(ハラックス)ランキング3位
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用 モノタロウランキング4位
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127
1個
499税込549
当日出荷

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウランキング5位
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC-E車輪 MC-EVNシリーズ
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし
1個
549税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
1個
2,298税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1個
37税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)材質(車輪)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799税込879
当日出荷

1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
1個
2,188税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)400質量(kg)3.06車輪径(Φmm)127高さ(mm)1000材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)400耐荷重(kg)60荷台寸法(mm)388×280特性軽量取扱説明書(0.4MB)
1台
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80質量(kg)10.1荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
1台
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ
1組
12,980税込14,278
当日出荷

用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
1個
2,198税込2,418
当日出荷