プラスチックホックのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
149件の「プラスチックホック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディプレス」、「バネホック打ち具」、「作業服ボタン」などの商品も取り扱っております。
プラスチック留め具 TRUSCOランキング1位
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1セット(20個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンタッチプラスナップスリム サンコッコーランキング2位
針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。 スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。 シーチング1枚~取り付け可能。 高品質の日本製で、有害な化学物質を含まないことを証明するエコテックススタンダード100の最も厳しい基準「クラス1」を取得しています。 また、生産時に発生するプラスチックごみをリサイクル、プラスチックごみ問題の解決に取り組んでいます。 豊富な色展開で、お得な大容量タイプも取り揃えています。 取り付け方動画を配信中。 パッケージに取り付け方動画のQRコードがついています。
材質ポリアセタール
1袋(9組)ほか
349税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

スナップファスナー SK11ランキング3位
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。材質スナップファスナー:鉄・真鍮適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899税込989
当日出荷


プラスナップ サンコッコーランキング5位
サンコッコープラスナップ
糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして仕様【取り付けに最適な生地の厚み】。9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで。13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで材質ポリアセタール
1パック(9mm×20組)ほか
399税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
629税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

糸・針不要で取り付けられる『プラスナップ』の大容量タイプです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして仕様【取り付けに最適な生地の厚み】。9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで。13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで材質ポリアセタール
1パック(9mm×100組)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

針・糸不要で、軽い力でスナップが取り付けられます。専属の台座を取り替えると、2サイズ(9ミリ、13ミリ)のプラスナップとプラスナップボタンが取り付けられます。
用途プラスナップの取付にアズワン品番65-0443-84
1台(1個)
3,298税込3,628
当日出荷

サンコッコープラスチック前カン
軽いプラスチック製の前カンです。
用途衣服・小物など材質ポリアセタール
1パック(3組)
199税込219
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質PE頭径(Φmm)14適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
469税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959税込1,055
当日出荷



ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)1.4材質PEナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)4.5
1パック(50個)
449税込494
当日出荷

用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に材質ポリカーボネイト製厚さ(mm)3.5迄
1セット(15組)ほか
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

ぬい付けタイプなので、完成した作品に後付けが可能です。ナイロンタイプは薄いので作品にぬい付けた後も目立ちません。
材質ナイロン100%
1袋(10個)ほか
549税込604
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


軽く、肌にやさしいプラスチックスナップ。金属アレルギーの方にもやさしい素材となっています。5色展開も嬉しいポイントです。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとしてサイズ(mm)8.6材質ポリアセタール
1パック(8.6mm×9組)ほか
229税込252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)