- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- プラスチック網かごのおすすめ人気ランキング
プラスチック網かごのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新111件の「プラスチック網かご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック メッシュ カゴ」、「四角カゴ」、「業務用カゴ」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
‐20~100
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質
PE
形状
角型
取手
なし
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
耐熱温度(℃)
‐20~100
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状
角型
取手
なし
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状
角型
取手
なし
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
-20~120
材質
ポリプロピレン
洗浄後の乾燥に最適です。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ライトグリーン
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様
角型
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。
業務用冷蔵庫にフタをしたまま保存OK!!
積み重ねOK。
耐熱温度(℃)
-20~120
材質
ポリプロピレン
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×260×73
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約185
毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質
ポリプロピレン
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.85
有効内寸(mm)
756×508×402
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
816
外寸法・高さ(mm)
428
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
568
コンテナ種類
メッシュ
アズワン品番
4-117-01
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
角型
高さ(mm)
100
内寸法(mm)
上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×570
外寸法(mm)
340×570×100
外径(上部/下部)(Φmm)
304/282
1個
¥2,109
税込¥2,320
当日出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質
PP
色
緑
質量(g)
1950
積載荷重(kg)
20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×315×292
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×363×308
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
散らかりがちな小物のあれこれを楽々片づけられます。
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.3×29.5×12.3