- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- プラドラムのおすすめ人気ランキング
プラドラムのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新121件の「プラドラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UNドラム缶」、「ドラム缶空」、「蓋付きドラム缶」などの商品も取り扱っております。
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質
PE
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
用途粉体輸送に。
色
ブルー
材質
超高分子量PE
トラスコ品番
816-6663
種別
SKPDO200L2BL
材質
超高分子量PE
外寸(mm)
588×883×超高分子量PE
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
材質
PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)
159
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
用途液体輸送に。
容量(L)
100
トラスコ品番
459-4088
材質
超高分子量ポリエチレン
質量(kg)
6.5
色
ブルー
高さ(mm)
725
外径(Φmm)
476
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。
機能的なオープントップタイプです。
容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます
容量(L)
220
仕様
取手なし
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
10
色
ブルー
外径×高さH(Φmm×mm)
586×978
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質
超高分子PE
付属品
蓋・封印ピン
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。
材質
PE
トラスコ品番
816-6661
種別
SKPDC200L7BL
材質
超高分子量PE
外寸(mm)
580×900×193.2(19700)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
スチール
タイプ
オープン外レバー式
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
約20
色
青、緑、グレーなど
タイプ
オープン外レバー式
内径(Φmm)
552~582
全高(mm)
860~895
外径(Φmm)
570~600
板厚(mm)
約1.0~1.2
内高(mm)
820~855
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番
458-7901
種別
ミストタイプ
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質
冷延鋼板製(SPCC)
仕様
外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
商品タイプ
本体
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。