プラプレートのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
538件の「プラプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ 板 黒」、「プラ板」、「ネームプレート」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質 ポリカーボネート(PC) 透明 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 2~5 穴数 0 寸法LA(mm) 100~1800 寸法WA(mm) 100~900 材種 ポリカーボネート サービス分類 オーダー・加工
1個
2,056 税込2,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質 アクリル板(押出) 形状 平板・平プレート 穴数 0 材種 アクリル サービス分類 オーダー・加工
1個
1,770 税込1,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質 アクリルアルティメットUVカット 透明 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 2.5~4 穴数 0 寸法LA(mm) 100~1800 寸法WA(mm) 100~900 材種 アクリル サービス分類 オーダー・加工
1個
2,337 税込2,571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質 塩ビ(PVC) 透明 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 1~5 穴数 0 寸法LA(mm) 100~1800 寸法WA(mm) 100~900 材種 塩ビ サービス分類 オーダー・加工
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm) 2 仕様 穴ナシ(加工フリー) 材質 アクリルホワイト 取付け方法 ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
1枚
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様 4mmΦ穴上1 白無地 取付け方法 吊り下げ
1組(5枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
989 税込1,088
当日出荷

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 表示内容 白無地 取付け方法 吊り下げ 材質 エコユニボード 厚さ(mm) 2
1組(10枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質 塩ビ 比重 1.4 熱変形温度(℃) 65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1枚
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 3 材質 PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。 トラスコ品番 113-4394 材質 アクリル板 ホワイト 取付 吊り下げ式(穴あき/加工フリー) 質量(g) 8 穴径(Φmm) 4 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 80×35×2 表示内容 無地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
93 税込102
当日出荷

RoHS対応
材質 スチロール 厚さ(mm) 2.5 穴数 1 取付け方法 吊り下げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスティーメディカルネームプレート(プラ)無地
無地の縦横仕様です。 10枚入りとなります。
寸法(mm) 100×28 タイプ 無地・縦横兼用 松吉医科器械コード 20-5275-00
1式(10枚)
599 税込659
当日出荷

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2) 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)