プレートはずしキーのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
107件の「プレートはずしキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 外し」、「電工ナイフ」、「合格クリップ」などの商品も取り扱っております。

技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm) 35×92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷

プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番 493-7015 質量(g) 21 種類 特殊形状 材質(軸) 鋼板 先端形状 プラス、マイナス 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
379 税込417
当日出荷

1セット(2本)
379 税込417
当日出荷

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法 スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g) 55 目盛範囲 ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番 810-7640
1パック(10個)
699 税込769
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容 プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺 質量(kg) 1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×100×50
1セット(8点)
17,980 税込19,778
当日出荷

1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キー グレー 材質/処理 BSBM,ABS/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様 取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了) トラスコ品番 775-7581
1組
529 税込582
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品 ツールバッグ セット内容 電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺 質量(kg) 1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×140×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×130×170
1セット(11点)
25,980 税込28,578
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号 200番 寸法(mm) 110×27×16 質量(g) 72 材質 キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様 1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1セット(2本)
399 税込439
当日出荷

ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。 トラスコ品番 851-0981 種類 特殊形状 本数 1 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1本
379 税込417
当日出荷

3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
1個
739 税込813
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール 適合 芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番 775-7573 質量(g) 210 切断能力 VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 仕様
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番 485-9979 寸法(mm) 80×80×2.6 質量(g) 32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品 インチ・ミリ換算表付 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 107×237×6 測定範囲 (ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
599 税込659
当日出荷

1個
418 税込460
当日出荷

プラスねじ(+)2に対応!
用途水栓器具など大きなマイナスねじに。爪のお手入れに。缶開けに 商品構成 単品
1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)