- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- プレートナットのおすすめ人気ランキング
プレートナットのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新1,048件の「プレートナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板付きナット ステンレス」、「フローティングナット」、「ナンバー プレート ナット」などの商品も取り扱っております。
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理
(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
鉄
表面処理
生地
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理
(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
仕様
M8用
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
16
種類
アジャスターベース型
仕上
有色クロメート処理
アズワン品番
64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質
鋼
適合
180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)
仕上
光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法C(mm)
3.2
寸法A(mm)
23
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理
(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水栓ジョイントボックスを床取り出しとして施工する場合に使用します。
適合
寸切りボルト(W3/8袋)
床下空間
65以上
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
生地
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
反射板をスタンドに取り付けるためのジョイント金具です。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
寸法C(mm)
3.2
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
1A
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435