プログラマブル電源のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
179件の「プログラマブル電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変 電圧 電源」、「直流電子負荷装置」、「安定化電源」などの商品も取り扱っております。
プログラマブル直流安定化電源 MCPランキング1位
Windows最新OS対応/USB接続のPC制御
付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル質量(kg)3電力(W)~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×320
1個
75,980税込83,578
7日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直流安定化電源 菊水電子工業ランキング2位
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
1台ほか
57,980税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENTランキング3位
【高精度シングル出力電源】1mV/1mA分解能と5桁電圧・4桁電流表示のリニア電源。研究開発から電子工作、製造ラインまで幅広く対応。高性能温度制御ファンによる静音・安定動作。本体はコンパクト(155×145×280mm/約5.5kg)ながら高出力を実現。 【安定した低ノイズ出力】リップル・ノイズは≤350µVrms/3mVpp、電流ノイズ<2mArmsの低ノイズ設計。高速過渡応答<50µsで、スイッチング電源や負荷変動試験も正確に評価可能。信頼性の高い電圧供給で、精密な試験環境を実現します。 【便利な機能と操作性】2線式/4線式出力モード対応で、最 大1Vの配線損失を補正。5セットのメモリ保存、タイミング出力、パネルプログラミングを搭載し、繰り返し試験も効率化。2.8インチカラーで電圧・電流を鮮明表示。 【PC連携&リモート制御】USB/LANインターフェース標準装備、付属ソフト「EasyPower」でPC制御が可能。SCPIコマンド対応により、自動試験システムへの組み込みやデータ取得も容易。開発や品質管理の効率を大幅に向上します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、2線式出力モード、4線式補償出力モード、最大補償電圧 1 V、低リプル、低ノイズ質量(kg)5.5分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×280×145インターフェースUSBデバイス、LANディスプレイ2.8インチTFT-LCD
1個
43,980税込48,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直流安定化電源 カスタムランキング4位
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ランキング5位
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)高精度直流安定化電源
シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。
用途2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。仕様●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A)付属品電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1質量(kg)5.2外形寸法(mm)107(W)×124(H)×313(D)電圧(V)センシング補償:【定電圧】0.5表示2.4-inch TFT LCD入力AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz分解能【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA安全性欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング消費電力(VA)300動作環境0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと温度係数【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃保存環境-10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないことEMC規格計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠入力変動【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA負荷変動【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mAリップル、ノイズ【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz)環境高度最大2000m、室内のみRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.93MB)
1個
48,980税込53,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3PS3000シリーズ
T3PS3000は4.3インチカラーTFT-LCDディスプレイを備えたリニアプログラマブル直流電源です。2つのメインの直列および並列動作をサポートしています。
仕様過渡応答時間(50% 負荷変動、小負荷 0.5A) ≦ 50 μs、トラッキング動作:直列トラッキング0~64V、並列トラッキング0~6.4A、プログラミング:〇、電圧レンジ:Ch1/Ch2:0~32V・Ch3:2.5V/3.3V:5V±8%、最大出力電圧:220W、定電圧入力変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、CH3≦0.01%+3mV、定電圧負荷変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、Ch3≦0.01%+3mV、定電流入力変動:≦0.2%+3mA、定電流負荷変動:≦0.2%+3mA型式T3PS3000質量(kg)8.1電源(V)AC100方式ドロッパチャンネル数3(出力)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×278×143リップルノイズ(mVp-p)定電圧:Ch1/Ch2≦1(5Hz~1MHz)、Ch3≦1(5Hz~1MHz)関連資料(0.37MB)取扱説明書.pdf(2.15MB)電流レンジCh1/Ch2:0~3.2A、Ch3:0~3.2Aリップルノイズ定電流:≦3mArms
1台
149,800税込164,780
93日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
質量(kg)約7チャンネル数3ch定格出力電流(A)0-3(CH1・CH2・CH1/2直列時)、5(CH3)、0-6(CH1/2並列時)入力電圧(V)AC100/120/220±10%、230+10%/-6%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×306×155最大消費電力(W)420/550VA定格出力電圧(V)0-32(CH1・CH2・CH1/2並列時)、5(固定・CH3)、0-64(CH1/2直列時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.94MB)取扱説明書(2.04MB)
1個
87,980税込96,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TDKラムダCVCC可変電源
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
形状カバー付き
1個
169,800税込186,780
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ
低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応
仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
1台
459,800税込505,780
5日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
119,800税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
53,980税込59,378
7日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN
用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mAグリーン購入法適合最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150
1台
87,980税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず)分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A連続使用時間(時間)8(最大)動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
1台
13,980税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V。出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A。出力数 = 4。タイプ = デジタル。定格電力 = 195W。供給電圧 = 100 → 230V ac。メータ表示数 = 4。出力コネクタ = プラグイン端子台。最低温度 = 0℃。最高温度 = 40℃。。ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980税込97,878
翌々日出荷

【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列(最大60V)・並列(最大6.4A)の3モード切替で柔軟に運用可能。研究室から教育、製造現場まで幅広く活用できます。 【高精度で安定した出力】SPD3303Xは1mV/1mA、SPD3303X-Eは10mV/10mAの分解能を備え、微小な信号も正確に再現。リップルノイズ300µVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給を実現します。電子回路評価や耐久試験でも信頼性の高い測定が可能です。 【直感的な操作性】4.3インチカラーTFT液晶で電圧・電流を鮮明に表示。タイミング出力やメモリ機能に対応し、繰り返し試験も効率化。付属ソフト「EasyPower」でPC制御や自動試験環境への組み込みも容易です。 【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境(100/120/220/230V)に対応し、研究から教育、製造現場まで安心して導入できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×130インターフェースUSBデバイス、 LANディスプレイ4.3インチLED
1個
65,980税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz。加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)
1個
64,980税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)本体質量(kg)約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:100μs最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
1台ほか
74,980税込82,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【2/3チャンネル独立出力・直並列接続対応】ODPシリーズは2~3チャンネル独立出力を搭載し、CH1(2chモデル)、CH1とCH2(3chモデル)は直列・並列接続が可能。広範囲の電圧・電流出力に対応し、研究開発や電子機器試験に最適です。 【シーケンス出力・多段波形生成】CH1(2chモデル)、CH1・CH2(3chモデル)は最大100ステップのシーケンス出力に対応。電圧・電流の変化をプログラムして波形出力を生成でき、電源変動や負荷応答のシミュレーションに活用できます。 【データロギング・解析機能搭載】出力電圧・電流(2chモデル)、出力電圧・電流・電力(3chモデル)をモニタしロギング、結果をリストまたはグラフで表示可能。最大10kポイントのデータ記録に対応。 【低リップル・低ノイズ・豊富な通信インターフェース】リニアレギュレーション設計で超低リップル/ノイズを実現。USBホスト・デバイス、RS232、LANを標準搭載し、SCPIコマンドによる制御やシステム連携に対応します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能1mV/1mAインターフェースUSB ホスト, USB デバイス, RS232, LANディスプレイ4インチLCD
1個
54,980税込60,478
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書質量(g)1350適合規格電気用品安全法準拠表示デジタル3.5桁LED表示出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50~60Hz)出力電流(A)0~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式ファンによる強制冷却動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式取扱説明書(7.4MB)
1台
19,980税込21,978
当日出荷