- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- プログラミング教材のおすすめ人気ランキング
プログラミング教材のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新127件の「プログラミング教材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AIロボット」、「ライントレースカー」、「介護 ロボット」などの商品も取り扱っております。
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。
スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。
Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様
【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino)
セット内容
基板車体各種センサリモコン工具他
寸法(mm)
170×130×90
質量(g)
約500
電源
単3電池×4(別売)または専用充電池(別売)
対応OS
iOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。
センサー
距離ライントレース照度赤外線
通信方式
Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。自由にセットできるカムを使って、動きをプログラムできるロボット工作の組み立てキットです。プログラムバーは1本で約35秒の制御ができ、つなぎ合わせて制御時間を伸ばすことも可能です。
アズワン品番
4-185-01
1セット
¥3,940
税込¥4,334
8日以内出荷
リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。
2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。
スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。
拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。
更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。
リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。
「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。
初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット
【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。
子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。
【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。
駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。
【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。
リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。
リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応
リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。
アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。
ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。
もちろん本格的なプログラミングにも対応。
作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。
市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能
リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。
市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。
対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル
リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。
アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様
搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS
付属品
リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙
質量(kg)
本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25
電源
単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。
本体寸法(mm)
84×36×42
本体寸法
80×72×60 mm
機能
周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2
生産国
Made in Japan
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
インターフェイス
USB miniB、DCモータ出力x2
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
3つのセンサー搭載でロボットの動きをプログラミング!
パソコンをつかってプログラミング市販のクリーニングモップも取り付け可能!
セット内容
本体×1、モップ×1、USBケーブル×1
質量(g)
426
寸法(Φ×mm)
180×50
1セット
¥4,319
税込¥4,751
当日出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様
はんだ付:なし
質量(g)
約660
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
242×415×525
組立時間
5~6時間程度
駆動方式
水圧式
アズワン品番
4-181-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥5,788
税込¥6,367
当日出荷
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。
前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。
40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。
スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。
BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。
最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。
猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます!
テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。
本体寸法(mm)
565×537×1290
質量(kg)
ロボット:55
材質(本体)
ABS/アルミニウム合金
充電時間(時間)
4.5
バッテリー稼動時間
12-24時間(交換式バッテリー)
安全性
速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°
最大積載量(kg)
40、トレー:10
位置決め方法
レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
7日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
9軸2脚型(中級者向け)
電源
DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。
手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様
はんだ付けなし、部品点数117点
質量(g)
約350
使用工具
ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120
使用電池
単4アルカリ乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10歳以上
工作時間
3~4時間程度
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様
【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]。・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]。・9軸センサーモジュール[KP-9250]
電流(A)
動作時:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×105×44
電源電圧(V)
DC5
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質
合成プラスチック、ポリエステル
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類
工作キット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)
電源電圧(V)
DC 6.0(単3電池×4本)
電流(mA)
(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ラインセンサーを2個使用したプログラミングロボットキットです。センサーで障害物を避けたりライントレースするなど、用途やアイデア次第で多彩に組み換えも可能です。専用ソフト/C-Styleは基本関数をアイコン化、画面上のアイコンを並べるだけでC言語プログラムを作成できますので、簡単にロボットのプログラミングが行えます。学校の学習、社員研修用などに適しています。
質量(g)
170(電池重量含まず)
寸法
90×130×54 mm
電源
単三乾電池 3本使用(電池は付属していません)
商品構成
メインボード、CPU(STM32F102)、反射センサー:2個、インターフェース:USB仮想COM 1個、インターフェース:I2C 1個、ギヤモーター:2個、タイヤセット:2個
アズワン品番
64-3702-37
1個
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
3軸指型(初級者向け)
電源
DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)3軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
発汗性のよいドライ生地。森林等の薄暗い作業環境でも遠くからよく目立つ蛍光色。背中のロゴが的ではない!と訴える。
用途林業・農作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。
背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様
はんだ付:なし
組立時間
1時間以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
手の平サイズの小型のプログラミングロボットです。普通教室の机上でも使えるサイズです。
カードに書かれた指示を読み込ませることで、プログラミングを行うことができるアンプラグド教材です。未就学児や特別支援学校等でも取り組みやすいプログラミング教材です。
PCやタブレットと無線接続して、プログラミングを行うことも可能です。
パソコンやタブレットと無線接続することで、ブロック式でプログラミングすることもでき、自動運転技術の基礎も学べます。
仕様
【プログラミング】カード専用アプリ・ソフト
セット内容
本体×1カード(29種38枚)カード用日本語シールUSBケーブル通信用USBドングルカラーライントレース用シール
質量(g)
59
電源
リチウム充電池
対応OS
iOSAndroidWindowsMacOS(OSにより対応ソフトが異なります)
センサー
3軸加速度センサ近接センサライントレース用カラーセンサカードスロット
連続使用時間(時間)
最大約1.5(連続運転時)、最大約12(省電力モード時)
寸法(Φ×mm)
52×60(突起部除く)
通信方式
Bluetooth
充電時間(分)
約30
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
この1台で様々な作業が可能に。
角形19mmターンバックルに対応。
開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
ロボットクリーナRC200D
クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に
・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」
約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%)
1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分
・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス
マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵
業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。
・選べる清掃パターン
パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。
ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。
・自動走行制御を搭載
センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。
・簡単メンテナンス
1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。
2.ブラシは外せて水洗い可能。
3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。
・タイマー機能
運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始
・リモコン
本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。
・その他の機能
落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、
オフィス、店舗、倉庫のお掃除に
集塵容量(L)
2.5
付属品
リモコン、センサウォールテープ
電圧(V)
18
連続使用時間(分)
6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)
適合面積(m2)
600
太さ(Φmm)
50
充電器形名
DC18RD(別売)
ブラシ幅(mm)
260
タイマー
入/切
適合バッテリー
BL1860B(別売)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷