プロセスフィッティングのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
127件の「プロセスフィッティング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 銅管」、「2分フレアユニオン」、「エアコンサービスバルブ」などの商品も取り扱っております。
プロセスチューブフィッテング イチネンTASCOランキング1位
底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。
仕様特殊Oリング締付型
1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プロセスフィッティング イチネンTASCOランキング2位
1個
4,198税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1/4インチ 銅管付アクセスバルブ エスコランキング3位
仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230税込1,353
当日出荷

ピンチオフツール エスコランキング4位
1個
13,000税込14,300
当日出荷

溶接フレアアダプター イチネンTASCOランキング5位
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。 フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
1セット(4個)ほか
4,198税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598税込6,158
当日出荷

1パック(5個)
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)


アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。 シールキャップ付。
適合管径(Φinch)1/4(6.35)長さ(mm)80接続ねじ(inch)1/4F
1個
2,598税込2,858
当日出荷

1セット(2本)
1,760税込1,936
当日出荷

配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
1セット(3個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60
1セット(3個)
4,798税込5,278
当日出荷

トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
トラスコ品番829-1517適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
1個
8,498税込9,348
当日出荷

1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

未来工業のぼらん棒
脚立を使用せずに、吊りボルトへのケーブルハンガー(結束バンド付)の取り付け、取り外しができます。また、ケーブルの配線、配線後のバンドの結束、解除もできます。 パイプはスライド式で収納できるため、コンパクトで取り扱いがラクに行えます。
適合ケーブルハンガー(結束バンド付)
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30穴径(Φmm)2.5取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
499税込549
当日出荷

人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
1個
3,698税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)