プロゼリーのおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
115件の「プロゼリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昆虫ゼリー」、「クワガタ」、「ゼリーカッター」などの商品も取り扱っております。
超音波伝達性に優れたゼリーです。 水溶性で容易に洗い流せます。 ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。 高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様 殺菌処理済
1個(300g)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波伝導性に優れたゼリーです。 パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。 ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。 アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。 アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。 アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。 アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。 片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。 腹部用・経膣部用と共用できます。 殺菌処理済。
1個(300g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に 成分 精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途腹部な広範囲の検査に 成分 精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無色透明・無香料の高粘性タイプです。
品名 アクアソニッククリア 組成 逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。 トラスコ品番 266-8861 幅(mm) 50 容量(mL) 45 高さ(mm) 120 奥行(mm) 35
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源 単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×143×32 計測単位 mm 電池寿命(時間) 連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度 シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式 超音波パルス反射方式
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

淡いブルーの高粘性の汎用タイプ。
1本(5L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士フイルムメディカル超音波ゼリー F JELLY PLUS
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。 汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。 銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g) 250
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い周波数帯域で高い伝導性を有する高粘性タイプです。
品名 アクアソニック 100 組成 逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤、水溶性香料、食品着色料
1本
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーのある患者様にもやさしいエコーゼリーです。 アルコール非含有によりエコープローブの劣化が軽減されます。べたつきが少なく、検査後の拭き取りが容易です。通常のエコー検査には「ソフト」、甲状腺や循環器など縦方向や狭い部位には硬めの「レギュラー」が適しています。 250mL使い捨てボトルタイプと 5000mL詰め替えタイプの 2 種類がございます。米国 FDA 認可・ EU の CE マークを取得しており医療機器として認可されています。
1本ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番 0-6681-01 松吉医科器械コード 23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

名称 Glycerol 等級 一級 化学式 C3H5(OH3) 濃度(%) ≧95.0 化学組成 C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 平均分子量 92.09 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 56-81-5 別称 グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に洗い落とせ、拭き取りも容易な水溶性ゲルです。 pH値は皮膚に近い弱酸性。無色透明で無臭タイプです。 高粘性は厚く塗っても垂れにくく、中粘性は塗り広げやすく乾きにくい処方です。
付属品 詰替用ボトル
1個(5kg)
8,490 税込9,339
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理 付属品 探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W72 × H 135 × D 37 質量(g) 本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46 測定範囲(mm) 1.0 ~ 350 (鋼鉄) 電源 単3形乾電池 × 3本 表示 ドットマトリクス表示(バックライト付き) 測定方法 超音波パルス反射式 分解能(mm) 0.01(1~99/0.1(100以上) メモリー 最大100件 サンプリング 約 2 回 / 秒 使用温湿度範囲 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 探触子 ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm) 設定範囲 音速:1000 ~ 9999 m/s オートパワーオフ 5分、10分、30分(解除可能) 確度 ±(1% rdg + 0.1) mm パイプ寸法(mm) 【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番 8-2602-22
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。肌なじみの良い密着タイプ
アズワン品番 8-2602-24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JFEアドバンテック常温用カプラント
超音波厚さ計で探触子と測定物間の空気を遮断し、超音波を透過させます。
適合機種 TI-56F・TI-66C・TI-70K・TI-70L・TI-70W 容量(cc) 50
1本ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。 厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。 分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査 適合 製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)。ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料 セット内容 CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト 測定範囲 0.8mm~300mm(Steel) 質量(g) 120 電源 単四形乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 98×65×24 測定精度 0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ) 表示分解能 0.01mm/0.1mm 表示部 2.2インチバックライト付液晶 外部出力 USB出力 測定原理 超音波法 測定モード T-B1(送信信号から第一底面を測定) 探触子 分割型探触子 5MHz Φ11.8mm 音速範囲 1000~9999m/S 記憶データ数 最大5000データ、100個のパラメータ 動作時間 約30時間 感度調整 標準 キャリブレーション設定方法 1点キャリブレーション 動作温度範囲(℃) -10~40(結露なきこと)
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)