- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- プロパンバーナーのおすすめ人気ランキング
プロパンバーナーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新136件の「プロパンバーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 ガスバーナー」、「プロパン トーチ」、「バーナー用ホース」などの商品も取り扱っております。
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
あらゆる加熱作業に応える本格派!
ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400仕様高温・強力ホース長さ(m)3火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO自動点火装置付プロパンバーナー
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に火炎温度(℃)1800トラスコ品番769-5438全長(mm)780質量(kg)1.8使用燃料プロパンガスホース長さ(m)3発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4火口径(Φmm)60
1セット
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500連続使用時間2kgボンベ:約60分寸法(mm)バーナー部:840使用燃料プロパンガスホース長さ(m)2火口径(mm)50発熱量(kcal/h)25000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
新富士バーナープロパンバーナー用ホース バルブ付
全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。
長さ(mm)(バルブ)170ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎温度(℃)1500仕様プロパンバーナー用火口。適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
自動点火方式を採用。
強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)1800火口径(mm)60仕様一体型、電子着火トラスコ品番123-5621種別プロパン質量(g)1800(ホース含む)ホース長さ(m)3火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)5.5導管長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
HANTAプロパンバーナー(LPG用)
強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用火炎温度(℃)1200セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎形状集中炎
新富士バーナースーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。火炎温度(℃)1800全長(mm)780使用燃料プロパンガス点火方式電子着火方式火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
¥22,200税込¥24,420
翌日出荷
1本
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
TRUSCOホース (バルブ付)
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。付属品バルブ付仕様プロパンバーナー用ホースセット。適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイプ。プロパンバーナーのオプションパーツ。
TRUSCOプロパンバーナー用接手
接続継手径(Φmm)16ナット径袋ナットM20×P1.0
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
ヤマト産業拡散型小型加熱器 火口付
トラスコ品番434-5011全長(mm)660質量(g)1000ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷


















![2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03429343-130510-02.jpg)