- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- プロポリッシャーのおすすめ人気ランキング
プロポリッシャーのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新106件の「プロポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車用 ポリッシャー」、「コンパクト ポリッシャー」、「マキタハンドポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです
●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています
●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます
●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです
●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業
質量(kg)
2
電流(A)
11.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
定格電流(A)
11.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×251×194
電源(単相/V)
100
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
600~2000
バフサイズ(Φmm)
180
パッド径(Φmm)
150
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)
160
幅(mm)
79
質量(kg)
1.5(バッテリ含)
高さ(mm)
256
電源(V)
直流18
適合バッテリー
A-60442・A-60464
パッド径(Φmm)
ポリッシャ:75、サンダ:46
研磨能力(mm)
ポリッシャ:80、サンダ:50
1充電当たりの作業量
約37分
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き
ペーパー径(Φmm)
125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
電源(V)
単相100
定格電流(A)
3.3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
付属品
ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1
長さ(mm)
226
幅(mm)
123
質量(kg)
1.5
色
赤
高さ(mm)
151
タイプ
サンダポリッシャー(AC式)
回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×123×151
パッド径(Φmm)
123
商品タイプ
サンダポリッシャー(AC式)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです
コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します
12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適
電源(V)
100
消費電力(W)
400
回転数(min-1[r.p.m])
4000~5500
全長(mm)
300
本体質量(kg)
2.2
オービット径(Φmm)
12
パッド幅(mm)
125
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
2.2
現行MarkⅢの初代モデル。基本性能は変わらずシンプルな作りとなっており、エントリーモデルとしておすすめです。
用途コーティングやカーディテーリングなどに塗装面の研磨に
全長(mm)
420
電源(V)
100
消費電力(W)
500
●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです
●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します
●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます
●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています
●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です
●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し
付属品
補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1
材質
モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC
質量(kg)
2
電流(A)
11.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
コード長さ(m)
5
型番
APE201
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×236×194
電源(単相/V)
100
保証期間
1年
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
600~2000
バフサイズ(Φmm)
180
パッド径(Φmm)
150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです
●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます
●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます
●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです
●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去
付属品
自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1
材質
ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC
質量(kg)
1.5
電流(A)
3.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
300
回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
3.3
型番
APED130KT
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
123×151×226
電源(単相/V)
100
パッド寸法(mm)
123
保証期間
1年
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
6000~12000
オービットダイヤ(mm)
5
バフサイズ(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
123
振動3軸合成値(m/s2)
5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトコードレス
安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
稼働時間約80分
ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗
セット内容
本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器
幅(mm)
約130
全長(mm)
約1100~1380
質量(kg)
約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)
バッテリー
ニッケル水素バッテリー
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
9.6
充電時間(分)
約60
回転数(回/分)
約400
パッドサイズ(inch)
7
稼働時間(分)
約80
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質
ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容
ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品
ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)
312
高さ(mm)
231
質量(g)
1860
奥行(mm)
190
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1
パッド径(Φmm)
152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)
約148
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)
100
電流(A)
0.6
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.6
付属品
スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)
410
高さ(mm)
1175
本体高さ(mm)
270
パッドサイズ(inch)
13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0019
奥行(mm)
450
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能
電源(V)
100
消費電力(W)
500
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)
270
高さ(mm)
1175
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
仕様
タンク付
トラスコ品番
397-0043
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
タンク容量(L)
13
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
900
電流(A)
9.5
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約600~2000
付属品
変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1
質量(kg)
2.3
周波数(Hz)
50/60
ねじ径
M16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
225×93×245
定格時間(分)
30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです
●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます
●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます
●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています
●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます
●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業
消費電力(W)
1100
質量(kg)
2.2
パッド径(Φmm)
125
回転数(min-1[r.p.m])
200~660
電源(V)
単相100
定格電流(A)
11.6
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
電流(A)
11.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×295×212
電源(単相/V)
100
パッド寸法(mm)
125
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
200~660