ヘルメット取付型イヤーマフのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
94件の「ヘルメット取付型イヤーマフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤーマフ ヘルメット」、「ヘルメット取り付けパーツ」、「イヤーマフ 睡眠」などの商品も取り扱っております。
イヤーマッフル No.3205 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ランキング1位
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)イヤーマッフル No.3205
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)約199RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷

イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)ランキング2位
非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21トラスコ品番373-9805ホワイトイヤホン形状ネックバンド型
1個
4,398税込4,838
当日出荷

イヤーマフ H7B 3M(スリーエム)ランキング3位
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dBトラスコ品番342-0281ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
6,498税込7,148
当日出荷

イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCOランキング4位
騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニバーサルアダプター 2個入 ハネウェルランキング5位
ヘルメット取り付け用アダプターです。(ヘルメットの形状により取り付けができない場合もございます。)
用途対象機種:VS110H、VS120H、VS130Hトラスコ品番257-6466材質ポリアミド、スチール
1組(2個)
2,998税込3,298
当日出荷

別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9389適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ヘルメットSC-23B用のイヤーマフです。
トラスコ品番360-4488適合機種ヘルメットSC-23Bシリーズ材質ABS、ナイロン
1組(2個)
5,898税込6,488
当日出荷

過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に種類アメリカンシールドフェイスガード、イヤーマフ(跳ね上げ式)付き
1個
4,298税込4,728
当日出荷

別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9390適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値21(dB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減としてNRR値18dB(ANSI S12.42準拠)イエロータイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99材質(ヘッドバンド)PVC材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取り付け部品
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
1組
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)イヤーマッフル
タイプヘッドバンド型質量(g)約148周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5656適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値22(dB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

着脱が容易なマグネットタイプです。 9773070または9772080に取り付けて使用します。 ヘルメット”フィオス”用のオプションです。
トラスコ品番206-7671材質/仕上ポリアミド(PA)、ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、ポリエチレン(PE)質量(g)237アズワン品番64-8358-62
1個
9,998税込10,998
当日出荷

作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品【ヘルメット】オレンジ質量(g)約736RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598税込8,358
当日出荷

作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
1個
4,598税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)メッシュシールド+イヤーマッフル No.3201
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)約368RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
当日出荷