ベルキンのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
454件の「ベルキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライトニング イヤホン 変換」、「FQS」、「ワイヤレスモバイルバッテリー」などの商品も取り扱っております。
iPhone 12向けに開発 磁気テクノロジーによる直感的な操作が可能 強力な磁接続により設置が安定。高品質のベースと頑丈なAir Ventクリップにより、 本製品を安全に固定できて運転がより安心 縦向き・横向きが可能 簡単に充電できるケーブルマネージメント機能 洗練されたデザインで新しいiPhone 12に最適
付属品 本製品(MagSafe Air Vent 車用磁気スタンド PRO ) 取付方式 エアコン吹出口 対応機種 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini 保証期間 2年間
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

折れない、止まらない。毎日に頼れる一本。使うほどにわかる違い。Belkinの高耐久プレミアムケーブルで、充電をもっとスマートに。
1台
2,198 税込2,418
翌日出荷


本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様 マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 103×15.5×52(本体のみ) 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 150 ケーブルコネクタ USB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI オス形状 USB Type-C メス形状 LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

・MagSafe対応。・紫外線に強い素材を採用。・エッジの盛り上がりが傷や衝撃、割れなどからiPhoneを保護。・超薄型のデザインにより、iPhoneの本来の感触を損なわない
ミッキー&ミニー タイプ ケース型 対応機種 iPhone 15 Pro 特性 超薄型
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

・MagSafe対応。・紫外線に強い素材を採用。・エッジの盛り上がりが傷や衝撃、割れなどからiPhoneを保護。・超薄型のデザインにより、iPhoneの本来の感触を損なわない
ホワイト/スターミッキー タイプ ケース型 対応機種 iPhone 16 Pro Max 特性 超薄型
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

折り曲げ25000回耐久試験済 シリコン技術により柔軟性が極めて高くもつれやねじれに強い MFi認定 ケーブルを整理できるケーブルクリップ付属
ケーブル長(m) 1 取得規格 MFi認定 ケーブル種類 やわらか
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証
コネクタ形状 USB Type-Cオス - USB Type-Cオス USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス 互換性 Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



Thunderbolt 4 x4ポート(その内1ポートはノートPC接続用)。40 Gbpsの帯域幅。最大4K@60Hzのデュアルモニター、または8K@30Hzのシングルモニターに対応。最大6台のデバイスのデイジーチェーン接続に対応。Thunderbolt 4およびUSB4認証。最大96WのPower Deliveryで接続デバイスの充電が可能。追加デバイスの拡張接続に便利なUSB-Aポート(x1)。15Wのダウンストリーム充電
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

最大4Kのビデオ解像度で最大3台の拡張ディスプレイに接続可能 MacBook、Chromebook、Windowsノートパソコンのユニバーサルなディスプレイ接続 3つのHDMI、2つのDisplayPortビデオポート、5つのUSB-A、USB-C、ギガビットイーサネット、オーディオ入力/出力ポート、USB-C PDにより、ノートパソコンとその他の接続機器を最大85Wで充電可能 150W PSUケーブルとUSB-C to USB-Cケーブルが付属
付属品 50W PSUケーブル、USB-C to USB-Cケーブル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示
付属品 BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル 出力(W) 10 互換性 iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ ブラック ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 60W
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・MagSafe対応。・紫外線に強い素材を採用。・エッジの盛り上がりが傷や衝撃、割れなどからiPhoneを保護。・超薄型のデザインにより、iPhoneの本来の感触を損なわない
ホワイト/スターミッキー タイプ ケース型 対応機種 iPhone 16 Pro 特性 超薄型
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
付属品 ケーブルストラップ ホワイト ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 240W
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷