- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ベルトレーシングのおすすめ人気ランキング
ベルトレーシングのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新59件の「ベルトレーシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーシング」、「ベルト接続金具」、「平ベルト レーシング」などの商品も取り扱っております。
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。材質鉄
ニッタエンドレス工具
突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
スリーエッチフレキシコ(F型コンベアーレーシング)
強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ!
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
三ツ星ベルト平ベルトハーバー
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色ベルト幅(mm)50規格JIS3種相当品プライ数5P
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
用途コンベアベルトの補修。色黒色容量(mL)400質量(g)400トラスコ品番377-7669タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)82(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(時間)2(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
スリーエッチベルトフック
幅の狭いものに適しています。
1ケースに中足の凹凸2種をまぜて入れてあります。
厚さ(mm)鋼板:2.0、コンベアーベルト:8~11番号No.4寸法A(mm)35寸法D(mm)19寸法B(mm)28寸法C(mm)22箱入数100個
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。
収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。
ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。
ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:1.2伸び(%)300耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50可使時間(分/25℃)25引張強度(MPa)12硬化時間(時間)16危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量0.26L/0.11L危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(0.45kg)
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等RoHS指令(10物質対応)対応
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
HAKKO(白光)コンベアベルト
仕様887用導電性メッシュベルトトラスコ品番852-9664適合本体ハッコー887B
1個
¥58,980税込¥64,878
3日以内出荷
三ツ星ベルトVロープ〈穴あきベルト〉
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
接着層と補強層の2重構造で出来ているチューブ修理用ゴムシートです。
キズ穴の大きさに合わせてシートをカットでき、あらゆる形状のキズ穴にも対応します。
用途ブチルゴム・天然ゴムチューブの修理仕様チューブ用寸法(mm)105×210
1袋(5個)
¥799税込¥879
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。色黒容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
吉野ゴム工業ポータブルコンベア用 取替えベルト
一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト仕様ベルト強力:100N/mm、芯体帆布の種類:EP材質耐摩タイプエンドレス品プライ数1ゴム厚(mm)上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
スリーエッチブリストル
打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。
継目にすき間がなく運搬物が落ちません。
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。