- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ベルト接続金具のおすすめ人気ランキング
ベルト接続金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新106件の「ベルト接続金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト ジョイント」、「平ベルト レーシング」、「鯨 レーシング」などの商品も取り扱っております。
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。材質鉄
ユタカメイク平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。仕様サイドリリースバックル 流線型材質ポリアセタール色ブラック
ニッタエンドレス工具
突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-150材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)60×76×16適合バンド幅(mm)50
1袋(2組)
¥350税込¥385
当日出荷
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
三ツ星ベルト平ベルトハーバー
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色ベルト幅(mm)50規格JIS3種相当品プライ数5P
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。材質ポリアセタール(POM)色ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 1731
これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)15材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
エスコ品番EA628RA-50材質プラスチック寸法(mm)60×94×14色黒タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)48
1個
¥265税込¥292
当日出荷
スリーエッチフレキシコ(F型コンベアーレーシング)
強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ!
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
用途コンベアベルトの補修。色黒色容量(mL)400質量(g)400トラスコ品番377-7669タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)82(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(時間)2(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
三ツ星ベルトVロープ〈穴あきベルト〉
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
エスコ品番EA982B-125材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)41仕上亜鉛メッキ仕上材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
1袋(5個)
¥1,260税込¥1,386
当日出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
ユタカメイク平ベルト金具 トライグライド
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタール色ブラック
引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。
収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。
ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。
ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:1.2伸び(%)300耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50可使時間(分/25℃)25引張強度(MPa)12硬化時間(時間)16危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量0.26L/0.11L危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(0.45kg)
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
水本機械製作所四角リンク ステンレス製
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り