ベローズのおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
1,745件の「ベローズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルベローズ」、「真空用ベローズ」、「ランマー部品」などの商品も取り扱っております。
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-7Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS304 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3 フランジ 無し(端管) 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS304 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS316 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収 材質 (緩衝材)ウレタンゴム 材質(本体) (内層)SUS316L (外層)SUS304 使用温度範囲(℃) 0~80 規格 JIS10KF 長さL(mm) 150 最高使用圧力(MPa) 1 材質(フランジ) SS400 材質(ボルト) SS400 材質(ホルダー) SS400 材質(ワッシャー) SS400 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.14MB)
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質 フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状 単式内圧形 形式 ベローズ形 使用流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃) 220以下 適合流体 蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ) SUS316L 適合圧力(MPa) 1.0以下 伸縮量(mm) 伸び:10。縮み:25 材質(継手) SS(鋼)フランジ 材質(外筒) STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒) SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000(往復回数) 材質(ベローズ) SUS316L 伸縮量(mm) 10 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
8,998 税込9,898
38日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質 シリコーンゴム(Q) オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。 真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。 仕様 【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9 圧力 (内側)真空、(外側)大気 温度(℃) <250 板厚(mm) 0.15 寿命 10000回 材質(ベローズ) SUS316L 材質(パイプ) SUS316 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 材質(ベローズ) SUS316L 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 使用圧力(MPaG) 0.2以下 材質(フランジ) SUS304 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径に重要な商品(電線・配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。 全長寸法は1mです。
材質 ステンレス製(SUS304)
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 板厚(mm) 0.15 材質(フランジ) SUS 304 材質 フレキ/ベローズ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質 シリコン
1袋(5個)
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質 ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状 フランジ 接続方法 フランジ 使用流体 空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格 JIS 5K 適合流体 空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ) SUS 316 材質 (フレキ/ベローズ)SUS 316L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 板厚(mm) 0.15 材質 フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類 ゴムタイプ 材質 NBR 許容温度(℃) -25~+90 適合 K型・L型・SU型・KH型・LC型等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-9Pa・m3 フランジ 無し(端管) 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS304L 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
19,980 税込21,978
78日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。 仕様 【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9 圧力 (内側)真空、(外側)大気 温度(℃) <250 板厚(mm) 0.15 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS316 材質(ベローズ) SUS316L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)