- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ペットボトルアダプターのおすすめ人気ランキング
ペットボトルアダプターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新123件の「ペットボトルアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル ニップル」、「ペットボトル コネクタ」、「トルネードコネクター」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルロケットの発射口と空気ポンプの口金をしっかり固定するための部品です。
1個
¥280
税込¥308
3日以内出荷
パッキン付き
用途散水用パーツ
色
ブラウン
取付ねじ
G3/4
流路内径(Φmm)
9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ゴムホース等の軟質チューブ接続用
トラスコ品番
734-5631
質量(g)
30
適合外径(Φmm)
6
アズワン品番
61-3529-10
タケノコ外径(Φmm)
6
1個
¥6,998
税込¥7,698
21日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
仕様
●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)
アズワン品番
65-3963-09
1ケース(1個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
容量(mL)
4220
材質
PET
寸法(mm)
159×140×312
質量(g)
110
口径(Φmm)
38
適合キャップ
Φ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
中学2年生 天気の変化
ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容
穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
1個
¥1,400
税込¥1,540
3日以内出荷
容量(mL)
3200
仕様
パッキン付き
材質
PET
寸法(mm)
134×115×271
質量(g)
110
口内径(Φmm)
30
口外径(Φmm)
38
適合キャップ
Φ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質
ABS
全長(mm)
約48
取付ねじ
G1/2・G3/4
使用流体
水(常温)
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。
セット内容
アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用
1セット
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番
381-3991
寸法(mm)
85×189×40
質量(g)
62
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ペットボトルをつないで渦巻き実験ができます。水を入れたペットボトルと空のボトルをトルネードコネクターで連結し、水の入っている方を上にしてボトルを回すと、水が渦を巻いて落ちていく様子を見ることができます。 。コネクターはペットボトルの口に合うようにネジ切りされています。
寸法(mm)
33Φ×49
1セット(3個)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
適合
AJP-1700VGQ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様
キャップ付
材質(本体)
PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
材質
ポリプロピレン
型式
GL-38
ねじ規格
GL-38
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品
セット内容
ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1
材質
(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET。(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)
120.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷