ペルチェモジュールのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
119件の「ペルチェモジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍冷蔵ユニット」、「ゼーベック素子」、「加熱 冷却 プレート」などの商品も取り扱っております。

ペルチェモジュール(高信頼型) ナリカランキング2位
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。 白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別20角寸法(mm)20×20×t4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)3.5
1個
2,800税込3,080
当日出荷

ペルティエ素子(耐湿タイプ) ケニスランキング3位
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペルティエ素子(サーモモジュール) フェローテックランキング4位
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ペルチェモジュール ナリカランキング5位
70mm角の発電用大型ペルチェモジュールです。ペルチェモジュールなら、蒸気タービンを駆動できない低質熱源(100℃以下)でも温度差がつけられれば、場所を選ばずに即電気エネルギーを得ることができます。 上下面がアルミ製なので耐久性が強く、実験用として最適です。氷とお湯の温度差で、最大4.8Vの直流電圧が得られます。
種別(発電用)寸法(mm)72×72×5出力電圧(V)最大:4.8温度差(℃)80~85
1個
10,500税込11,550
3日以内出荷


ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
19,980税込21,978
当日出荷


2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別40角寸法(mm)40×40×t3.8通電電流(A)6最大印加電圧(V)15
1個
3,600税込3,960
当日出荷


アズワン冷却ステージ
ペルチェ素子だけでプレート表面温度を室温から-40℃まで下げられ、極低温下での実験観察ができます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -40℃~室温アズワン品番3-6618-02
1個
469,000税込515,900
24日以内出荷

発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298税込2,528
当日出荷

仕様●最大冷却能力:51.6W●最高温度差:+84K●電流 Max:8.5A●最大電圧:16.1V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:7mm●アクティブエリアの幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
7日以内出荷

モジュールの両面に温度差をつけると起電力が発生し、逆に電流を流すと片面から吸熱して対向面から放熱する熱電半導体ペルチェモジュール、通常は白いセラミック板にサンドイッチされ、側面を防湿シールで覆われているために中の構造を見ることができません。 このスケルトンタイプならば熱電半導体チップの配列や電極配線など、モジュールの内部構造をじっくり観察することができます。
寸法(mm)冷却部:45×46本体40角ペルチェモジュール
1個
7,000税込7,700
4日以内出荷

●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる電子冷却装置と熱電発電装置のセットです。温度差の発電や、電気を流して冷却する実験ができます。 ●高性能ペルチェモジュールを使用。 ●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
セット内容電子冷却装置、熱発電装置、プロペラモーター寸法(mm)60×60×34(電子冷却装置)、60×60×30(熱電発電装置)、22×22(ペルチェモジュール(電子冷却装置))、51×51(ペルチェモジュール(熱電発電装置))、60×60×3(アルミヒートシンク(吸熱部)(熱電発電装置))電圧(V)電子冷却装置:3(アルカリ単3乾電池2個(別売))
1セット
16,500税込18,150
4日以内出荷

1セット(1個)ほか
27,980税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20材質プレート/アルミニウム質量(kg)約1.8電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)プレート寸法(mm)150×150本体サイズ(mm)150×150×72アズワン品番1-5951-31
1個
84,700税込93,170
当日出荷


1個
7,298税込8,028
7日以内出荷