- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- ペーパーカウンターのおすすめ人気ランキング
ペーパーカウンターのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新132件の「ペーパーカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「用紙カウンター」、「紙計数器」、「計数機」などの商品も取り扱っております。
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度
350枚/分
ホッパー容量(枚)
100
仕様
スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
20
定格
入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧
DC12V
計数方式
通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×127×107
動作温度、湿度範囲
0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数
約300
計数範囲
奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。
大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。
割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業
寸法(mm)
55×90(名刺)~210×297(A4)
消費電力(W)
計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10
テーブル高さ(mm)
225
機械寸法(mm)
390×482×620
電源コード(m)
約2
速度
(計数速度)800~2200枚/分
電源(AC V)
100
坪量(g/m2)
(用紙)22~255
機械本体質量(kg)
62
積載面高さ(mm)
150
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様
重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合
用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)
約19.5
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
63(動作時)、3.1(待機時)
電源
AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能
枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途
A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)
5~35
用紙厚(g/m2)
55-110kg(64~127.9)
排紙方法
自然落下方式
使用可能用紙サイズ
A4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定
内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度
88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
適合サイズ
A5長辺~A3短辺
仕様
本体一体型クーリングスタンド付
質量(kg)
1.58
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×165×175
ウォームアップ時間
約45秒
最大加工能力
厚さ30×幅297mm(A4判)
綴じ枚数
約300枚
製本
(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能
RS-232C
電源
ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質
背面金属部:SUS304
表示
7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)
462
外形寸法W(mm)
330
サンプル数(個)
10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)
上下:ABS
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト!
枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています
計数速度
100枚/6秒
ホッパー容量(枚)
200
仕様
スタッカー容量200枚
付属品
電源コード、ハケ、カバー付
質量(kg)
6
消費電力(W)
65
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
2
計数方式
アップターンステック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
279×272×210
計数範囲
縦:50~100mm、横:115~178
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)
300
計量皿寸法D(mm)
210
外形寸法D(mm)
331
外形寸法W(mm)
315
外形寸法H(mm)
126
材質
ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源
ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示
7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)
10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲
-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト
0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS-232C(オプション)
測長数値のリセットと同時に枚数をカウントします。
また、トータル糊付m数の計測も出来ます。
適合機種
XPⅡ、β-XP、EZ
使用電池
単三アルカリ乾電池×4
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様
【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します
質量(kg)
6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
枚数
スタッカー:220枚
寸法(縦×横)(mm)
(計数可能)50~90×110~175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×243×248
機能
加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定
使用環境
屋内専用(結露なきこと)※推奨
計数速度
1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)
ホッパー容量(枚)
300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。
オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様
【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、。【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、。【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、。【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積
質量(kg)
78
周波数(Hz)
50/60
段数
10段
消費電力(W)
200
最大積載量(kg)
【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)
電源(AC V)
100
用紙サイズ
A3SR、A3、B4、A4、B5、A5
給紙方式
摩擦ローラーセパレーター方式
処理速度
40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
¥629,800
税込¥692,780
3日以内出荷
付属品
クロス折りアーム
適合
A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)
約16
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×420×504(使用時)
紙質
ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定
絵表示に合わせて手動設定
処理速度
100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様
折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品
ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)
約3.6
電源
AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式
排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度
排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質
上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式
自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)
適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲
-9999~19999
トラスコ品番
310-9992
質量(g)
40
規格
CE規格 準拠
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
78×51×19
使用温湿度範囲
5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)
保管温度(℃)
-10~+60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合
処理スピード(分):1000枚
寸法(mm)
計数可能:縦60~90、横110~172
質量(kg)
5.8
電源(V)
AC100
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
1.5
外寸(mm)
幅260×奥310×高165
機能
バッチ:1~999枚の任意設定
ホッパー容量(枚)
200
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)
-10~+55(氷結しないこと)
配線接続
ネジ端子
使用電池
3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式
加算
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応