- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- ペーパークッションのおすすめ人気ランキング
ペーパークッションのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新409件の「ペーパークッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器包装紙」、「紙パッキン」、「ペーパークッション 白」などの商品も取り扱っております。
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質
クラフト紙
柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。
衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。
プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。
材質
未晒クラフト
長さ(mm)
300
幅(mm)
250
坪量(g/m2)
60
大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。
見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。
ラッピング クッションペーパー 左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になりクッションの役目を果たします。
長方形で使いやすく見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。
良く伸びてその上強いのが良いです。
発送の際に商品が動かないようにする機能に加え、エコでオシャレに見えるところが好感度が高く、少し高額な商品に上手に使用すると価値が上がると思います。
脱プラスチック でイメージアップ
用途クッションペーパーとして 紙の緩衝材なので、古紙としてリサイクルが可能です。簡単に何かを包みたいという時に最適です。
色
クラフト色
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
ネット状で使いやすい
用途インナーラップに
寸法(mm)
250×300
紙厚(g/m2)
60
カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
仕様
パッキン:幅1mm
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。
厚口タイプになります。
ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。
仕様
ミシン目無し
タイプ
厚口
紙管内径(mm)
約50
坪量(g/m2)
51
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。
弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。
切断はナイフやハサミで簡単にできます。
耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)
5
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能
可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用
使用
紙素材の緩衝材です。伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します。
用途陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護。ギフト包装。
トラスコ品番
161-0245
1袋(100枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
伸縮性のある加工で物を包みやすい紙タイプの緩衝材。左右を伸ばす事で立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途割れ物の保護やギフト包装に。
坪量(g/m2)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。
使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。
可燃ゴミとして処理可能です。
被せるだけでテープ留め不要な筒状タイプ。ワイン瓶などに最適です。
用途梱包の緩衝材に。
寸法(mm)
80×300
タイプ
ボトルタイプ
1箱(2000枚)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
天然素材・無公害・再生可能な上質の国産松を不要な木材の有効活用の一環として利用しています。自然のあたたかみがあり緩衝性にも優れています。
1袋
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材としてご利用ください。
クリスタルボックスや貼箱などのBOX関連の商品と合わせてのご使用をおすすめします。
トラスコ品番
794-3466
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷