ホイール用洗剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
97件の「ホイール用洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミホイール鉄粉除去」、「アルミホイール洗剤」、「バイク ホイール クリーナー」などの商品も取り扱っております。
ホイールクリーナースーパー TIPTOPランキング1位
アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。
用途ホイール洗浄成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性アルカリ性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色マグネシウム以外
1個(3L)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイヤ&ホイールまるごとクリーナー ウイルソンランキング2位
ホイールにもタイヤにもやさしい中性タイプ。泡立ち泡切れ抜群!タイヤ&ホイールをイッキに洗浄します。ホイールにもやさしい中性タイプです。
形状液体危険物の類別非危険物
1本(300mL)
539税込593
当日出荷

車まるごと鉄粉クリーナー 晴香堂(旧:オカモト産業)ランキング3位
化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く)危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969税込1,066
当日出荷

ホイールクリーナースーパー PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング4位
ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。 安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。
質量(g)470寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49危険物の類別非危険物
1本(400mL)
619税込681
当日出荷

ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイランキング5位
固着した油汚れ・ブレーキダスト・鉄粉まで浮かせて剥がす!超進化、こすり洗い不要! スプレーして5分程度放置し、水流で洗い流すだけでガンコな汚れも浮かして剥がす! こすり洗い不要で圧倒的にラクな作業に! 垂れにくいジェルタイプで湿布効果を最大限に発揮! タイヤの汚れも同時に落とせる! たっぷり使える大容量700mL ホイール&タイヤの汚れにこれ1本で全て対応!スプレー後、水流で流すだけでガンコな汚れも浮かせて剥がす!最強にして最ラクなホイールクリーナー!
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用成分非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤、粘度調整剤/液性:アルカリ性容量(mL)700タイプ液体危険物の類別非危険物
1本
1,198税込1,318
当日出荷

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
649税込714
当日出荷

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし)液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398税込5,938
当日出荷

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,898税込2,088
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去液性中性、ノーコンパウンド成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本アズワン品番64-8322-98危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
1個
1,398税込1,538
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤液性水性危険物の類別非危険物
1本(500mL)
859税込945
当日出荷

超簡単! ホイールにスプレーして、勢いよく水をかけるだけで水玉コロコロの撥水被膜を形成! タイヤにも使用可能。ブレーキダストや汚れの付着を防止します。
用途タイヤ・ホイール・モール用危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,698税込5,168
当日出荷

ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン寸法(mm)約28×250×60質量(g)約50毛丈(mm)約40寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約28×約90危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
1個
299税込329
当日出荷

イーグルスターニューSSソープ
本品は、豊かな泡立ちと優れた泡切れが特長のバケツ入り石?で、乗用車やトラックのタイヤ・マットに付着した頑固な泥汚れや油汚れを、すばやくキレイに落とすことができます。
用途タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。危険物の類別非危険物
1箱(6L×2個)
8,798税込9,678
翌日出荷

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物
1個
699税込769
当日出荷

握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに適合用途タイヤ洗浄材質(スポンジ部)ポリウレタン寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40全長(mm)約240質量(g)約90材質(柄部)NBR+PP危険物の類別非危険物
1個
359税込395
当日出荷

1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498税込2,748
当日出荷