ホース固定のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
1,123件の「ホース固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノズル 固定」、「ホース押さえ」、「バケツホース固定」などの商品も取り扱っております。
Pクリップ(オールステンレス) JCSランキング1位
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ1本用) 岩崎製作所ランキング2位
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製奥行(mm)42穴ピッチ(mm)50穴径(Φmm)12
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースブラケット HBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング3位
MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケット HBシリーズ
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 付け替え不可のシングル一体型です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
1個
24,200税込26,620
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


これエエやん 固定金具 ホース用 GAONA(ガオナ)ランキング5位
潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
1個ほか
269税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。材質PP色調アイボリー
1個
48税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するクランプ型キャッチです。
材質亜鉛製幅(mm)75高さ(mm)104.5穴径(Φmm)9穴ピッチ(mm)54.5
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25
1個
799税込879
当日出荷

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849税込934
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプホルダー
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個ほか
40税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
1袋(10個)
149税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
1,798税込1,978
欠品中

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66品名マルチフック特性耐候、耐油
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)