- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ホールピペットのおすすめ人気ランキング
ホールピペットのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新138件の「ホールピペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピペッター」、「安全ピペッター」、「コニカルビーカー」などの商品も取り扱っております。
材質
硼珪酸ガラス
JIS規格
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格
ロットNo本体表記
ピペットの種類
ホールピペット
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質
ゴム
接続部分径
(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)
50
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類
ホールピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類
ホールピペット
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様
微量調整弁付き
材質
ソーダ石灰ガラス
クラス
AS
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色
赤
適合容量(mL)
50まで
材質
シリコン
接続部分径
(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
取扱説明書
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。
使用方法
本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
材質
本体:ABS、先端:シリコン
材質
硼珪酸ガラス-1
JIS規格
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格
ロットNo本体表記
ピペットの種類
メスピペット
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質
硼珪酸ガラス
目盛
なし
JISクラス
JR-2
ピペットの種類
ホールピペット
材質
硼珪酸ガラス
容量精度に優れています。
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
駒込ピペット
JISクラスA
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様
オートクレーブ不可
付属品
ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質
ABS
チャンネル数
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ピペットの種類
マイクロピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類
ホールピペット
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。
共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質
硼珪酸ガラス-1
タイプ
普通摺合
JIS規格
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格
ロットNo本体表記
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質
天然ゴム
先端穴径(mm)
7
適合容量(mL)
50
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。
微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。
ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。
分解洗浄が可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
171
質量(g)
130