- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- ボイド管固定金具のおすすめ人気ランキング
ボイド管固定金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新80件の「ボイド管固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリーブ固定」、「リンブレン」、「完封テープ」などの商品も取り扱っております。
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
1個
¥139税込¥153
当日出荷
未来工業ボイド止め金具 (外側用)
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
固定は小さな釘でOK!
釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0適合釘N32・N38・N45
1セット(50個)
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
未来工業ボイドハンガー
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
未来工業ボイド支持バー
壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。
支持バーは自在に曲げられます。
アカギスリーブキャッチャー
コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。
スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。
従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
用途戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。厚さ(mm)16
未来工業パイセッター (VU管支持具)
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。
釘1本でVU管が固定できます。
内嵌めだから再利用ができます。
1セット(10個)
¥1,198税込¥1,318
翌々日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
1セット
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
未来工業立ち上げサポート
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。
複数の管の立ち上げ、 支持ができます。
コンクリート打設後支持棒が折り取れます。
適合厚さ(mm)(スラブ)120~150
1セット(10個)
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷
アカギボイダーS
落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
未来工業ボイドハンガー (調整自在型)
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。