ボックスビットのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
354件の「ボックスビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ボックスビット」、「ソケットビット」、「ナットドライバーM4」などの商品も取り扱っております。
先端形状 ボックス 適合 U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 75
1丁
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工器NKビット
用途電動ドライバ用ビット 形名 六角ボックス 適合機種 DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用 軸径(Φmm) 5 六角
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
先端形状 ボックス 本数 10 差込角対辺(mm) 6.35 適合メーカー 瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能 片頭
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状 ボックス 全長(mm) 100 タイプ 市販品共通 差込角対辺(mm) 6.35 適合ドライバー N6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途ボルト、ナット
1袋(10本)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35
1丁
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
特価
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ - 呼称 MB45 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番 469-9572 セット内容 EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×118×60 対辺寸法S(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
9,898 税込10,888
当日出荷

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
硬さ - 呼称 B44
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm) 150 トラスコ品番 807-2125 材質 特殊工具鋼 質量(g) 43 先端サイズ 7 呼称 ボックス ビット ボックスビット 差込角対辺(mm) 6.35 適合メーカー 瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能 片頭
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 材質 Cr-V 全長(mm) 110
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm) 6.35
1本ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容 8/10/12/13/14mm 材質 ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm) 60 タイプ 六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm) 55 トラスコ品番 807-2130 材質 特殊工具鋼 質量(g) 20 先端サイズ 9 呼称 ボックス ビット ボックスビット 差込角対辺(mm) 6.35 適合メーカー 瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能 片頭
1セット(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷