- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- ボックスラッチのおすすめ人気ランキング
ボックスラッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新428件の「ボックスラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッチン錠」、「トランク金具」、「クーラーボックス 金具」などの商品も取り扱っております。
1個
¥719税込¥791
当日出荷
1個
¥389税込¥428
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189税込¥208
当日出荷
栃木屋ボックスラッチ
用途計測機器・OA機器・工作機械等質量(g)10.3許容荷重(N[kgf])30(3.06)材質/処理(ベース・ラッチ)POM/黒色。(プッシュ)PA/黒色
落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
用途計測機器・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)引張荷重(N)147質量(g)64表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20036
1個
¥887税込¥976
当日出荷
食器棚等に使用して中の物が飛び出すことを防ぎます。
木製家具・両開き扉にのみご使用願います。
材質亜鉛ダイカスト
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449税込¥494
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)49付属品キー1本質量(g)32表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22245
1個
¥794税込¥873
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス角型パチン錠
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24636
1個
¥769税込¥846
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
共栄金物製作所らくだん ダンボールクリップ
ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。
テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。
中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。
3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。
幅(mm)92寸法(mm)92×14×27高さ(mm)27質量(g)約7.5奥行(mm)14全高(mm)27
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに材質SUS304
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。
パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能!
蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等寸法(mm)30×35×13質量(g/個)約6.2RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
¥179税込¥197
当日出荷