ボトムストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
100件の「ボトムストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両開き扉 ストッパー」、「引き戸フック」、「M10 ナット SUS」などの商品も取り扱っております。
ボトムストッパー ダイケンランキング1位
用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質スチール製
1個
389税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

関止(ステンレス製) ヤボシランキング2位
下部ガイドローラーの当たり止めSUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。材質SUS304ステンレス呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
999税込1,099
当日出荷

関止 アトムリビンテックランキング3位
引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
349税込384
当日出荷

ステンレスボトムストッパー ダイケンランキング4位
用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質ステンレス製
1個
1,198税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス関止 小 ビス付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング5位
1個
138税込152
当日出荷

APLUS(クマモト)ST 関止
用途引分戸のストッパーとして材質(本体)SUS304仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス関止
引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付
仕様ビス付材質ステンレスSUS304寸法(mm)19×50×20ステンレスサイズ
1個
138税込152
当日出荷

下部ガイドローラーの当たり止め
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。材質SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
239税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
1個
9,998税込10,998
当日出荷

1個
289税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アトムリビンテックHR引分け用ストッパー
木口付け吊り車専用です。ストッパーには音鳴り防止、衝撃吸収用の緩衝材が取り付いています。
付属品(+)皿タッピンねじ3×20材質アルミ押出し材、合成ゴム仕上アルマイト
1個
719税込791
当日出荷

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムリビンテック鴨居戸当り
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)。止め輪/スチール(クロメート)。ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス材質
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アンチバックFL
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
1,099税込1,209
当日出荷

開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼グレー適合レールAFD-1500・AFD-1300。AFD-141・AFD-130
1個
289税込318
当日出荷

ダイケンサイドカバー
レールのズレを防ぐ端部カバーです。受金具に入れて使用します。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質熱間圧延鋼材(SPHC)
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)