ボトルクリッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
325件の「ボトルクリッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型 クリッパー」、「鉄筋 クリッパー」、「メッシュカッター」などの商品も取り扱っております。
ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ランキング1位
1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ボルトクリッパー モノタロウランキング2位
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング3位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボルトクリッパー HIT(ヒット)ランキング4位
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
1本
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボルトクリッパ KTCランキング5位
クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
1個
5,098税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質/仕上ハンドル:スチール材質(刃)特殊鋼材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
1本
4,298税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PICUS(大洋精工)ボルトクリッパ
ヘビーユースなプロ向け工具です
材質(刃)鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
1丁
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
1個
49,980税込54,978
当日出荷


半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
1丁
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
JIS規格JIS B4643。JQ0307057
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
種別カッター
1本
7,498税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)