ボトル・容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
985件の「ボトル・容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトル」、「ボトル・容器 ポンプ」、「容器」などの商品も取り扱っております。
PE細口瓶 サンプラテックランキング1位
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
1個
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックランキング2位
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PETボトル無地容器 ケーエム化学ランキング3位
1箱(20本)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業ランキング4位
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
1個ほか
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

広口瓶 瑞穂化成工業ランキング5位
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
1個ほか
57税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
1本ほか
634税込697
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
1本ほか
84税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
1個
190税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
1本
87税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし目盛なし口内径(Φmm)28アズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
1個
614税込675
当日出荷

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
1本
337税込371
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500エスコ品番EA991PB-6高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
1個
415税込457
当日出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48税込53
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)