ボトル内蓋のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
111件の「ボトル内蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内蓋」、「中栓」、「ビン 中蓋」などの商品も取り扱っております。
キャップ PE製 Kartell(カルテル)ランキング1位
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
1セット(100個)
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



スポイトボトル用中栓 瑞穂化成工業ランキング4位
瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0820、0821、0822、0823、0824適合本体No.0820基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
15税込17
当日出荷

広口瓶用 中栓 瑞穂化成工業ランキング5位
瑞穂化成工業広口瓶用 中栓
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
699税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
1本ほか
84税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
1個
138税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139税込153
当日出荷

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

厚手でしっかりとしたつくりの規格瓶です。
容量(mL)35材質並質ガラス高さ(mm)64.5質量(g)50.5規格No.04外径(Φmm)30(口部)胴径(Φmm)35
1箱(285個)
15,980税込17,578
4日以内出荷

ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
1パック(100枚)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)