- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ボトル札のおすすめ人気ランキング
ボトル札のおすすめ人気ランキング
2026/04/14更新85件の「ボトル札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルタグ」、「ボトルキープ名札」、「ネームタグ ペットボトル」などの商品も取り扱っております。
GSホームプロダクツジャパンワインタグ
材質PVC樹脂寸法(mm)42×84穴径(Φmm)31品名・タイプその他ワイン用品TKG品番9-1940-0701TKG品番(2017)6-1737-0801
1パック(20枚)
¥949税込¥1,044
当日出荷
DURANボトル用タグ GL-45
試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
紙を取出さずにそのまま書き込みができます。
木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
色レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー仕様5色セット品エスコ品番EA956VA-19セット内容レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー材質本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ寸法(mm)26×68寸法(縦×横)(mm)68×26
1個
¥150税込¥165
当日出荷
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
色白形角形本体白色材質(本体)S-PVC材質(ひも)S-PVC取付方向ワンタッチ
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
大一鋼業EZマーキー
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等色赤・橙・緑・青・白セット内容アソート5色(赤・橙・緑・青・白)材質本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー質量(g)24
1パック(5個)
¥99税込¥109
当日出荷
ボトルに最適なネームタグです
ボトル用標示プレート
高級感のあるアルミプレート・真鍮鎖のボトルタッグです
材質プレート:アルミ/鎖:真鍮質量(g)8.3高さ(mm)35奥行(mm)1幅(mm)65品名・タイプボトルキーパー
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個材質PP+スチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)表示サイズ(mm)16×25寸法(縦×横)(mm)44×22リング内径(Φmm)約16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥539税込¥593
当日出荷
ニッサチェインシリコンリング
取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える!材質(本体)シリコンゴム種類ワイヤーキャッチ材質(ねじ部)ABS樹脂材質(ワイヤー部)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応