ボルトアンカーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
9,836件の「ボルトアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートアンカー」、「コンクリート用 アンカー」、「アンカー ボルト m10」などの商品も取り扱っております。

ボルトアンカーBAタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノランキング2位
1箱(30本)ほか
6,498税込7,148
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウランキング3位
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂ランキング4位
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1箱(20本)ほか
10,980税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)


スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
1本
78税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
6,498税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FBN2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
1セット(20本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)



内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
1本ほか
219税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)