- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ボルトカラーのおすすめ人気ランキング
ボルトカラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新1,456件の「ボルトカラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 m10 カラー」、「ボルト スペーサー」、「m8 ボルトカラー」などの商品も取り扱っております。
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなどボルト寸法M6×30材質ステンレス質量(g)約7.8
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。
●スチール製クロメート
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理
「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M8用はΦ21×10.3L。4個入り
材質鉄表面処理3価ホワイト
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
材質黄銅表面処理ニッケル