ボンベトラックスタンドのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
95件の「ボンベトラックスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスボンベ吊り具」、「ボンベ固定器」、「ボンベ固定ベルト」などの商品も取り扱っております。
2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番 8-1074-11 材質 (本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン) 適合ボンベ Φ150~Φ240mm
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター) ウレタン 金具 ガードチェーン・フック方式
1個
68,300 税込75,130
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番 9-145-01 材質 鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m) 1 クランプ幅(mm) 22~55 適合径(Φmm) 250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。 アズワン品番 9-143-01 クランプ取付幅(mm) 30~50 適合ボンベ 直径250~320mm
1個
10,098 税込11,108
当日出荷

壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm) 【ボンベ】100~240 材質 本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき) 寸法(mm) 140×30×70 アズワン品番 3-6771-01 取付穴径(mm) Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
7,070 税込7,777
当日出荷


実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番 9-144-01 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm) 10~45 適合径(Φmm) 100 適合ボンベ 直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

1個
9,390 税込10,329
当日出荷

ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質 ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン 収納数 1 適合径(Φmm) ボンベ:100~240 アズワン品番 4-2742-01 耐震性 震度6強相当
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

1台
19,300 税込21,230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質 スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg) 20.4 全幅(mm) 790 最大積載荷重(kg) 200 使用車輪(Φmm) 330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm) 1172 スク板寸法(mm) 315×610 取扱説明書 (0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3417 質量(kg) 4.7 材質(本体) スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm) 475×264×403 荷姿 組立式 収納本数(本) 6 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 最大積載量(kg/台) 120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合 直径230mm(7000L容器) 材質 スチール 質量(kg) 20 オレンジ 奥行(mm) 480 最大積載荷重(kg) 80 使用車輪(Φmm) 330 全高H(mm) 1460 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) すくい板(mm) 長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数 Φ120×8本又はΦ240×4本 適合径(Φmm) 120/240 付属品 ベルト8本 材質 40×40鋼管赤色焼付塗装 質量(kg) 26 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1400×500×900mm アズワン品番 8-3061-13
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)屋内用「転倒無し」
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg) 8.5 内径寸法(Φmm) ベース:310、リング:330 寸法h(mm) 318.5 適合ボンベ LPガス屋内用
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)ボンベカート
医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3387 材質 緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン 質量(kg) 12.0 材質(本体) スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ) 材質(車輪) ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm) 605×460×902 キャスター 自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 荷姿 組立式 メッシュ寸法(mm) 113×113 収納本数(本) 12 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 キャスター金具 スチール 最大積載量(kg/台) 100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質 スチール 寸法(mm) 約1020×360×1090 質量(kg) 約32 架数 6000Lまたは7000L×3本架け アンカー穴(mm) Φ10mm×4個 アズワン品番 4-2859-06 適合ボンベ Φ230×H1300~1600mm
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品 ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm) 20 穴径(Φmm) (ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 500L×4本用 材質 スチール(ハンマートン焼付塗装) 質量(kg) 5 内寸法(mm) (ボンベ固定リング)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×280×370
1台
21,400 税込23,540
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)