ボールバルブロック付きのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
105件の「ボールバルブロック付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブ ロックハンドル」、「ロックボールバルブ」、「灯油 タンク 盗難防止」などの商品も取り扱っております。
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体) ステンレス316 接続方式 ねじ込み形 材質(ボールシート) NEWPTFE バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体) ステンレス316 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ロックハンドル バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
用途水・油・空気用。 材質(本体) 本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304 最高使用圧力(MPa) 2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気) バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質 スチール 日本緑十字社品番 195021 質量(g) 398 適合ボール(mm) 31.75~76.2(1.25~3インチ) 適合寸法(mm) 最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75
1個
9,698 税込10,668
欠品中

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
材質 ポリプロピレン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体) C3771 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604(クロムメッキ) 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(スナップリング) SUS304 材質(ネームプレート) A1100P 材質(ハンドル) SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリング) SUS304 材質(ワッシャー) SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(エンドキャップ) C3604 バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質 ポリプロピレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質 スチール 日本緑十字社品番 195022 質量(g) 108 適合ボール(mm) 6.35~25.4(0.25~1インチ) 適合寸法(mm) 最大シャックル幅:9.525、最大ハンドル幅:25.4、最大ハンドル厚:19.0
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

配管の大きさに応じて2つのパーツを組み合わせて使用します。 軽量でさびないポリプロピレン製の4本の足で固定します。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×134×103
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体) ステンレス316 接続方式 ねじ込み形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途水・油・ガス用。 材質 黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 接続 RC×RC RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途ボールバルブのロックアウト 材質 ABS 寸法A(mm) なし 寸法D(Φmm) 7.9 フック なし ジョウ寸法(mm) 内径なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質 SUS316 形状 ヘルール 種類 サニタリー継手 関連資料 承認図
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SUS304+W-NBR 材質(ステム) SUS304 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法E(mm) 150 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)バルブロックアウト
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
4,998 税込5,498
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
材質 合成樹脂
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)