- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ボールポイントヘキサゴンソケットのおすすめ人気ランキング
ボールポイントヘキサゴンソケットのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新293件の「ボールポイントヘキサゴンソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ボールポイント ソケット」、「六角 ソケット 8mm」、「3/16 インチ ソケット」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
323-5041
セット内容
ソケット×6(3BH-03/3BH-04/3BH-05/3BH-06/3BH-08/3BH-10)、ソケットホルダー(アルミタイプ)×1(SH1306)
材質
内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂
質量(g)
300
差込角(mm)
9.5
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
ソケット内容(mm)
3/4/5/6/8/10
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理
差込角(mm)
6.35
ビット全長(mm)
14
2018年トラスコ掲載ページ
4 0196
角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法L(mm)
125.0
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
130
寸法D2(Φmm)
19
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
差込角(mm)
9.5
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
323-5050
セット内容
3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L
質量(kg)
0.38
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ロングボールポイントタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)
12.7
全長(mm)
132
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)
12.7
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
材質
構造用鋼
全長(mm)
75
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
ロングボールポイントタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)
9.5
全長(mm)
128
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
137
寸法D2(Φmm)
25
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)
1/2
寸法L2(mm)
62
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
全長L1(mm)
100
外径d(Φmm)
22.7
ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途自動車整備・機械の保守整備に。
材質
ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼
セット内容
3、4、5、6、7、8、9、10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)
6.3
軸長(mm)
99
外径D(Φmm)
16
全長L(mm)
121.5
先端形状
ヘキサゴン
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)
6.3
先端形状
ヘキサゴン
差込角対辺(mm)
12.7
両頭機能
片頭
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
17
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビットの交換が可能です。 ロングタイプ
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
383-9524
セット内容
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT3-1/8BPL、9/64BPL、5/32BPL、3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)
580
先端形状
ヘキサゴン
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
34
寸法D(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応