ボール盤用部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
158件の「ボール盤用部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリューエクストラクター」、「アジャスタブルフック」、「麻バフディスク」などの商品も取り扱っております。

卓上ボール盤用部品スプリング組立 TRUSCOランキング2位
仕様DPN13B用のパーツです。トラスコ品番765-2143適合本体DPN13B-1、DPN13B-2、DPN13BK-1、DPN13BK-2摘要共通質量(g)155品名スプリング組立
1個
1,898税込2,088
当日出荷

スクリューエクストラクタ RS Pro 5個 RS PROランキング3位
仕様個数 = 5。セット内容 = 2.5、3.3、4.2、5、6.8 mm。材質 = 合金鋼。ケースの材質 = プラスチック。。スクリューエクストラクタセット、プラスチックケース
1セット(1個)
3,500税込3,850
7日以内出荷

ばね自作キット サミニランキング4位
セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980税込21,978
5日以内出荷

エキストラクターセット ラセン型 モノタロウランキング5位
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84先端径(mm)NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12硬度HRC43~47化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759税込835
当日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
1セット
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。 コードの長さ調節が可能です
エスコ品番EA628WH-20内径(Φmm)(フック)19
1個
655税込721
翌日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB質量(g)206タイプ右ねじ専用適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
5,450税込5,995
当日出荷


溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



仕様DPN13B用のパーツです。適合本体DPN13B-1、DPN13B-2、DPN13BK-1、DPN13BK-2摘要共通
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに材質S45C
1セット
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098税込2,308
当日出荷

1個
28,980税込31,878
翌々日出荷