ポケトーチ用ライターのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
101件の「ポケトーチ用ライター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力ターボライター」、「風に強いライター」、「ポケトーチ」などの商品も取り扱っております。
1パック(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品 ポケトーチ用ライター付 質量(g) 50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 20(ライター1個) 火口径(Φmm) 14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプ フリント式ライター 質量(g) 18.84 本体寸法(mm) 24×11.8×80.5
1袋(3本)
219 税込241
当日出荷

炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。 火炎形状 極細集中炎 仕様 スケルトン 使用燃料 指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC]) 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1300 火口径(mm) Φ14(外径) 発熱量(kcal/h) 80 燃焼時間(分) 20 質量(g/セット) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 94×63×40 火炎温度(℃) 最大1300 ガス容量(g) 2.8 質量(g) 85 連続使用可能時間 1分の連続使用で約30回
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

チャイルドレジスタンス機能付。
タイプ フリント式ライター エスコ品番 EA916WF-5 寸法(mm) 24.0×11.8×80.5(1個あたり) 質量(g/個) 19
1個
315 税込347
翌日出荷

使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト 燃料は充填式で経済的 携帯性や操作性をより向上させた新モデル スリムになって携帯性アップ 点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更 手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更 ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】 本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止 点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填 種別 ガス注入式 材質 亜鉛、真鍮、樹脂 質量(g) 57 使用燃料 (充填式)ライターガス/カセットガス 火炎温度(℃) 1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4×1.7×18.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ガス注入式 材質 (本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装 質量(g) 211 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×103×40 火炎温度(℃) 約1100
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番 202-3240 幅(mm) 50 ブラック 高さ(mm) 90 質量(g) 45 奥行(mm) 19 点火方式 圧電着火方式 火炎温度(℃) 1300 発熱量(kcal/h) 80 アズワン品番 64-8666-23 火口外径(Φmm) 14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。 炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料 (0.55MB)
1個
799 税込879
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g) 72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番 65-0433-73
1本
499 税込549
当日出荷

子供の事故を防ぐため重くしております。 定番スライド式電子ライターです。
タイプ 電子ライター 材質(本体) AS樹脂製 本体寸法(mm) 24×9×81
1個(15g)
119 税込131
当日出荷


使い捨てライターに付けるだけでバーナーとして使えます。各種実験やはんだ付けなどに最適です。CR対応品。
寸法(mm) 60×23×110 使用燃料 市販の使い捨てライター(V-1、VDウィズィー、ML-17) 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約20分(ライター1個)
1個
2,200 税込2,420
当日出荷