ポストストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
137件の「ポストストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「郵便受け キャッチ」、「蓋 ストッパー」、「三協アルミ ポスト部品」などの商品も取り扱っております。
キャッチセット(メトロ セルグポスト) キジ TOEX(LIXIL)ランキング1位
1個
5,798税込6,378
当日出荷

ジュラコン(R)埋込キャッチ LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
159税込175
当日出荷


角型ジュラコン(R)キャッチ TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット荷重(参考)抜き:22N、差し:19N質量(g)3材質(本体)ポリアミド(PA)材質(受座)ポリアセタール(POM)タキゲンコード20405
1個
109税込120
当日出荷

ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
14日以内出荷

消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に寸法(mm)37
1個
269税込296
3日以内出荷

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
306税込337
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
71税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレスシルバー種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等材質PA、POM質量(g)3.3部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78税込86
当日出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr。(ベース・カム)SPCC/Zn。(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」。(リベットA)SUM/Zn。(リベットB)SUM/Cr。(ワッシャー)PA/-。(クッション)フェルト/白色。(リベットC)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349税込384
当日出荷

材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板タイプポール建式専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246ポール径(Φmm)43収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
1セット
24,980税込27,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

仕様LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具セット内容錠金具A、錠金具B、たたきリベットブラック関連資料(0.11MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷

ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819税込901
3日以内出荷

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)