ポットミキサのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
98件の「ポットミキサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートミキサー」、「電動コンクリートミキサー」、「コンクリート 撹拌機」などの商品も取り扱っております。
高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 電源コード(m) 0.9 対応材質 コンクリート、モルタル
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。 容量(L) 50 出力(kW) 0.2 モーター出力(kW) 0.2 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 25/30 トラスコ品番 463-0246 全長(mm) 800 質量(kg) 50 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 全幅(mm) 540 全高(mm) 900 深さ(mm) 520 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 350
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

アズワンミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質 本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304) 回転数(min-1[r.p.m]) 4~56 電源 AC100V、50/60Hz 回転制御 フィードバック制御 電源コード 3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付) タイマー ゼンマイ式最長60分 傾斜角度(°) 90°(水平~垂直)
1個
89,600 税込98,560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に 電源(V) 単相100(50/60Hz) 付属品 移動車輪 コード長さ(m) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 60 出力(kW) 0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 29.6/35 トラスコ品番 463-0220 全長(mm) 700 質量(kg) 65 電源(V) 単相100 全幅(mm) 650 全高(mm) 750 深さ(mm) 255 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

樹脂製ドラムで静音モーターなので静か! ドラムの取り外しが簡単! 大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。 幅(mm) 500 質量(kg) 26 高さ(mm) 710、地面からドラム開口部下まで:450 出力(W) 245 奥行(mm) 960、ドラム:500 容量(L) 混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 23 対応材質 コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料 開口部(mm) ドラム:Φ225 ドラム容量(L) 63(※ドラム内の大きさ)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 37/45 容量(L) 18 電源(V) 100 消費電力(W) 90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm) Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 480×470×500 質量(kg) 17 トラスコ品番 851-0828 対応材質 焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
489,800 税込538,780
3日以内出荷

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L) 130 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 30/36 仕様 モーター保護装置付 トラスコ品番 465-3483 全長(mm) 1070 質量(kg) 103 電源(V) 単相100 全幅(mm) 940 全高(mm) 1080 深さ(mm) 330 電源コード(m) 3 ドラム口径(Φmm) 860
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 100 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 34.2/41 トラスコ品番 463-0238 全長(mm) 900 質量(kg) 80 電源(V) 単相100 全幅(mm) 800 全高(mm) 810 深さ(mm) 330 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 760
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

肥料や養土の混合に使用できます。コンクリートの撹拌にも使用できます!
電圧(V) 単相100 (50/60Hz)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 33/40 材質 スチール
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源(V) AC-100 コード長さ(m) 1.8 材質 スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質 塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 32/38 材質 (ドラム側面)SUS430、(その他)スチール 全長(mm) 975
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 仕様 モーター保護装置付 出力(kW) 0.75 電源(V) 単相100 全高(mm) 1080 電源コード(m) 3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 33/40
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
質量(kg) 14.3 プラグ形状 アースピン付き3P
1台ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。 仕様 安全ガード有無:あり 全長(mm) 1080 容量(L) 70 全幅(mm) 610 全高(mm) 785 深さ(mm) 470 電源コード(m) 3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 480/580 ドラム口径(Φmm) 512
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)