- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ポットミル機のおすすめ人気ランキング
ポットミル機のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新90件の「ポットミル機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーミキサー」、「回転攪拌機」、「ボール研磨機」などの商品も取り扱っております。
使用するポットサイズに合わせて、ローラー間隔を調整できるため、多種容量のポットが使用できます。
用途粉砕、かくはん。
適合
ポットサイズ:150~300mm
トラスコ品番
464-1051
材質
本体:鉄鋼板。ストッパー:ポリアセタール。ローラー:ゴム
幅(mm)
530
質量(kg)
30
高さ(mm)
350
奥行(mm)
425
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
回転数(min-1[r.p.m])
247(50Hz)・297(60Hz)
アズワン品番
1-9581-01
1台
¥85,980
税込¥94,578
10日以内出荷
仕様
適合ポットサイズ: Φ150~300mm(最大全高:380mm・1個)
材質
(ストッパー) POM(ポリアセタール)
寸法(mm)
530×425×350
質量(kg)
30
電源
AC100V 50/60Hz
電気容量
200W
アズワン品番
1-9581-01
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成
Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番
2-7816-01
回転数
40~280rpm
回転数(min-1[r.p.m])
40~280
寸法(mm)
406×290×240
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)
適合サイズ(Φmm)
[ポット]90~180、重量20kg
タイマー設定
0~9時間59分(1分単位)
1個
¥164,000
税込¥180,400
12日以内出荷
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])
20~390
電源
AC100V、45W
耐荷重(kg)
20
タイマー
1分~最大99時間59分または連続運転
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様
ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)
約20
回転数(min-1[r.p.m])
40~280
電源
AC100V 50/60Hz
型番
PM-002
電源コード(m)
2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定
0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)
661×290×240
アズワン品番
2-7816-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
翌々日出荷
硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重
3.6
化学組成
Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番
5-5013-01
寸法(mm)
240×250×200
質量(kg)
5
回転数(min-1[r.p.m])
50~650
電源
AC100V 50/60Hz
回転数
50~650rpm
使用可能ポット
外径Φ40~Φ120mm、全長130mm
タイマー
最長300時間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×230×190
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質
ローラー:プラスチック、本体:ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ローラーサイズ(mm)
325
揺動形態
ロッキング+ローリング
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番
1-5174-01
寸法(mm)
500×205×230
質量(kg)
13.5
回転数(min-1[r.p.m])
6~120
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
2.5
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
2.5
ローラーサイズ(mm)
400
プラグ
アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
ローラー間隔(mm)
45~100(可変幅55)
タイマー
30分
振盪数
上下:3~60回/min
撹拌方式
シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥270,000
税込¥297,000
10日以内出荷
15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)
200×170×138
質量(kg)
3.25
回転数(min-1[r.p.m])
20~300
電源
AC100V・50/60Hz・6W
ローラー寸法(Φ×L)mm
20×180(有効長168)
タイマー
最高99時間59分
適合寸法(mm)
(ポット)Φ13~100
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)
(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300
質量(kg)
21
回転数(min-1[r.p.m])
20~390
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重
30kg
消費電力
45W
外寸法(mm)
460×420×490
アズワン品番
1-1294-11
タイマー
1分~最大99時間59分または連続運転
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)
115×225
TKG品番
9-0658-0701
TKG品番(2017)
6-0582-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合
(ポット)Φ150
寸法(mm)
250×230×200
回転数(min-1[r.p.m])
50~650
電源
AC100V・50/60Hz
ローラー外径(Φmm)
160
タイマー
最長300時間
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷