- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- ポップ設置用品のおすすめ人気ランキング
ポップ設置用品のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新102件の「ポップ設置用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポップ用品」、「ソーラー 玩具」、「メモスタンド」などの商品も取り扱っております。
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
付属品
両面テープ付
材質
ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:15×70
1袋(10個)
¥339
税込¥373
当日出荷
ゆらゆら揺れるPOP取付器具。密集して置かれる商品の中、商品よりも前に出てゆらゆらと揺れる動きでお買得情報を強力にアピールします。透明だからプライスカードを隠すことなく取付け出来ます。陳列棚のプライスレールにピタッと収まる切り込み入り!。焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用しています。
材質
ペット樹脂(0.2mm厚)
質量(g)
14
寸法(縦×横)(mm)
128×35
360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ!
1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
色
クリア
材質
(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
1袋(100本)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
自由にクネクネ曲がるのでいろんなアイデアでお使いいただける万能クリップです!
店頭ポップやプライスカード、カード立などいろいろな用途にお使い下さい。
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
ユニクロメッキ
材質
鋼板
色
シルバー
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。
ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)
振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)
電源
太陽電池(4セル) 両面テープ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
指差しパネルで商品をアピール!
指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。
無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。
左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品
左指差し 右指差し 広告板2枚
材質(本体)
カード紙(表面処理片面PP張り)
電源
太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×170×23
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質
振子:防錆加工鉄板
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:55×165
材質
ポリカーポネート
開口寸法(mm)
クリップ/上:11、下:32
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)
(マグネット)1.5
材質
ポリカ・POM樹脂
幅(mm)
80
奥行(mm)
26
ソーラータイプの回転モーターです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。
意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。
右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付)
Φ180mmのPOPも回転できます。
横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。
ソーラパネルが取り外せます。
本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。
高温条件下でも使えます。
自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
色
白
材質(本体)
PC樹脂
径(Φmm)
回転プレート:30
回転数(min-1[r.p.m])
2~4rpm 回転方向選択可能
電源
太陽電池 55×26(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
42×60×30
最大荷重(kg)
約0.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ゆらゆら揺れる板バネが2つついた吸盤です。両面テープ付なので簡単にPOPが付けられます。
材質
吸盤:ポリ塩化ビニル●貼り付け板:ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×200
1セット(5個)
¥879
税込¥967
9日以内出荷