- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- ポニークランプのおすすめ人気ランキング
ポニークランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新20件の「ポニークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポニー」、「木工用 パイプ クランプ」、「27.2mm パイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,198税込¥3,518
予約販売
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。
3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。
強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。
クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類その他クランプ
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1080寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60全高(mm)125締付け能力(kg)1000適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)幅(mm)73トラスコ品番835-8216アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。
パイプへのネジ切不要。
用途パイプクランプ専用オプションパーツです。
専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用材質鉄、樹脂寸法(mm)ふところ:95種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。
滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト、樹脂締付け能力(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
スーパーツールスーパーセッター
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
ムラテックKDSパイプクランプ ディープリーチタイプ
パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。
種類その他クランプ全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャストトラスコ品番835-8217質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ4 1798
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
スーパーツールスーパーセッター レール型
レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類その他クランプ最大口開き(mm)750全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5




















![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06893696-150415-02.jpg)