ポリエステル染料のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
134件の「ポリエステル染料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエステル染め」、「ナイロン 染料」、「布 黒染め」などの商品も取り扱っております。
ポリエステルダイ 桂屋ファイングッズランキング1位
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)RoHS指令(10物質対応)対応
1個(40g)
699税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズランキング2位
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


ベストカラー 松謙ランキング4位
ポリエステルのウィッグやブラウス、ボタンなどが染まります。
用途ポリエステルの染色タイプポリエステル用内容量(g)液体染料75+洗浄剤8
1本
699税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

濃色促進剤 桂屋ファイングッズランキング5位
桂屋ファイングッズ濃色促進剤
ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
用途ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。質量(kg)20容器袋入り作業量(目安)染められる目安:約250gのポリエステル生地RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
499税込549
当日出荷

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

液体染料なので計量が簡単にでき、飛散や溶け残りによるムラ染めの心配がありません。
用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用内容量(mL)60
1本(60mL)
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1箱(100mL×6本)ほか
13,980税込15,378
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]布えのぐ 20ml
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。・布専用の水性絵の具です。・アイロンでの熱処理は不要です。・綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。・布面積は布の種類によって違いますが、20mlチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。科目美術
1個
2,600税込2,860
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷

学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
1本(500mL)
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

川島商事海力染料
ナイロン及びビニロン染色用染料です。 水染で使用でき、よく発色いたします。
仕様ナイロン・ビニロン共用染料。糸量比使用染料:ナイロン・0.5% ビニロン・1.0%ひも・糸種類染料
1個(300g)
2,398税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

桂屋ファイングッズ堅牢スレン建染め染料
綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。
セット内容液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
1セット
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)に混ぜるだけで簡単に水染めができます。
用途綿・麻・レーヨンの低温染色内容量(g)240質量(g)253仕様【染色助剤】低温染色助剤
1本(240g)
289税込318
当日出荷

キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに塗布面積(m2)約0.2~0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)30タイプ綿・麻・レーヨン用
1本(30mL)
259税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。 通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。 染料など着色料は一切使用していません。 近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。主な用途木、紙希釈剤指触乾燥時間(時間)2~4
1本(100mL)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。その他便利なスポイト容器入り内容量(mL)各10
1セット(5本組)
2,200税込2,420
当日出荷