ポリタンク低いのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
107件の「ポリタンク低い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 ポリタンク」、「スポットクーラードレンタンク」、「ドレンタンク」などの商品も取り扱っております。
水タンク 常磐精工ランキング1位
1台
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリタンク 三宅化学ランキング2位
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口数両口ノズルなしコックあり取手なし
1個ほか
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリタンク ポリ缶 10L ノズル付き プラテックランキング3位
注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。 ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250口数両口ノズルありコックなし取手あり
1個ほか
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Aバリブロック(小)黒 ファースト(ディスプレイ)ランキング4位
ファースト(ディスプレイ)Aバリブロック(小)黒
屋外サインの必需品。 スタンド看板などの転倒・移動防止に。
材質(本体)ポリエチレン満水時質量(kg)5
1台
1,298税込1,428
4日以内出荷

MDタンクコック付 土井金属化成ランキング5位
土井金属化成MDタンクコック付
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
1缶
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)取手あり
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トーグ安全工業Aバリブロック(大・白)
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
質量(kg)水充填時:12、砂充填時:18規格Aバリブロック(大)サイズ(mm)横520×縦190×高さ150
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

EBM(江部松商事)水タンク
材質プラスチック質量(kg)0.5(満水時約10)外寸(mm)500×180×H170EBM品番6349000
1個
2,298税込2,528
当日出荷

タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
1個ほか
969税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。ノズルなし材質HDPE(高密度ポリエチレン)ナチュラル質量(g)800内径(Φmm)キャップ内径:50肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし口内径(Φmm)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270口数両口コックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
1缶
1,298税込1,428
当日出荷

デザインと機能性を共に進化させた注水タンク スクエア基調のモダンなデザイン スタッキングも可能 SとLの組み合わせてのスタッキングもOK
材質樹脂成型品
1台
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
1個
1,040税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4835適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名ドレンタンク
1個
4,598税込5,058
当日出荷

注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)
1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)