- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ポールカメラのおすすめ人気ランキング
ポールカメラのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新231件の「ポールカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所カメラ」、「天井裏カメラ」、「工事 自撮り棒」などの商品も取り扱っております。
ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適
スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
仕様
【視野角度/焦点】45°/38mm~∞
セット内容
モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー
電源
AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間
ケーブル長(m)
1.2
外径×長さL(Φ×mm)
30×48
LED
高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)
撮像素子
1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。超軽量で持ち運びや作業が快適です。リアルタイムの状況、静止画、動画を4.3インチモニターで確認出来ます。マイクが付属しており、口元に近い場所にマイクを装着すると音声を動画に入れることが可能です。
ケーブル長(m)
5.6
表示部
4.3インチ
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。
橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ
3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい
自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)
23
ケーブル長(cm)
カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)
液晶モニター
4.3型液晶
解像度
720×576、静止画:720×576、720×480、640×480。動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)
光源
白色LED×12
焦点距離(mm)
60~
保存形式
画像:JPG,AVI
防塵防水性能
IP68(カメラケーブル部分)
動作温度範囲(℃)
-10~50
電源
リチウムイオン充電式電池
充電時間(時間)
約3.4
連続使用時間(時間)
約4.5
記憶方式
SDHCカード(32GBまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×7.8×360(モニタを含みません)
質量(kg)
1.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質
ロッド主素材:グラスファイバー
段数
6
最小径(Φmm)
23
最大径(Φmm)
38
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
高くて不安定なところからの観察は、怖いと感じることもあるため、安全とは言えないこともあります。そんなとき自分自身の目で直接確認をしなくても、全長最大約5.6mの長さのあるこの高所点検カメラならあなたの代わりにポールカメラが映し出してくれるので、不安や負担なく安心して確認することができます。
仕様
●カメラ先端径:直径23mm●カメラ解像度:720×576●動画解像度:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)●外径(3R-FXS09の場合):W7×D7.8×H360cm(モニタを含みません)●画像保存形式:JPG、AVI●記憶媒体:SDHCカード(32GBまで)●静止画解像度:720×576、720×480、640×480
電源
リチウムイオン充電式電池
連続使用時間
約4.5時間
光源
白色LED×12
充電時間
約3.4時間
動作温度
-10~50度
モニタ
4.3型液晶
防水性
IP68(カメラケーブル部分)
サービス分類
レンタル
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
遠隔視覚検査に最適!
仕様
【A充電用ACアダプタ】充電サイクル:5~8時間/LED表示:点滅 ≪charge≫→充電中・緑点灯 ≪ready≫→充電完
セット内容
カメラ、ワッシャー・キャップ、コントロールユニット(ショルダーストラップ付)、撮影ポール、10mフレキシブルケーブル、充電器セット、主電源用ACアダプター、USBメモリ、BNCケーブル、取扱説明書(VISIOPROBE)、取扱説明書(クイックユーザーガイド)、収納ケース
備考
充電はマイクロプロセッサーにより制御されています。充電は自動で終了します。
方式
【TV方式/カメラ部】PAL方式
寸法(Φmm)
【カメラ】45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【コントロールユニット】200×295×65
接続
【モニター】BNC端子
記録媒体
USBメモリー
適合管径(Φmm)
50(最短フォーカス距離:5mm)
使用電池
【充電用ACアダプタ】ニッケル水素充電池用
使用環境温度(℃)
0~45
ACアダプタ(定格入力)
AC100~240
保存形式
【静止画】JPEG、【動画】MP4
撮像素子
700×525
ケーブル径(Φmm)
8.5~9.0
深度(m)
【防水】水深20※水中で動かすと圧がかかりますので、その限りではございません。ご注意ください
ポール長(mm)
1100~5600
サービス分類
レンタル
デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番
828-6432
2018年トラスコ掲載ページ
1 2161
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
最大積載荷重(g)
200
先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
仕様
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒。点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
材質
パイプ部:アルミ。。グリップ:エラストマー。。継手:プラスチック
寸法(mm)
伸長:5000。。縮長:1320
質量(g)
860
段数
5段
取付ねじ径(inch)
カメラ:UNC1/4"
1個
¥9,100
税込¥10,010
当日出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質
ロッド主素材:グラスファイバー
段数
6
最小径(Φmm)
23
最大径(Φmm)
38
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品
マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)
約280(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
154×32.5×87.5
センサー
1/9インチ CMOS
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
2倍
解像度
(RGB)800×480
視野角
72±2°
対応メディア
microSD(別売)
防塵防水性能
IP67(カメラ)
液晶モニター
4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)
-10~50
画素数
1280×720
保管温度(℃)
-20~60
先端径(Φmm)
5.2
焦点距離
3~8cm
取扱説明書
(5.8MB)
動作湿度(%RH)
15~85
ビデオフォーマット
NTSC、PAL
最大電流(mA)
390±10
対応microSDカード
2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
0.95
付属品
レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)
530
電源
単三乾電池×4本(別売)
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
235×117×75
解像度
640×480ピクセル
対応メディア
microSD
防塵防水性能
IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)
0~40
画素数
480×RGB×272_Pixel
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書
(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷